絞り込み
シリーズ
  • その他(1)
ブランド
  • 蔵王産業
  • モノタロウ(233)
  • エスコ(1,217)
  • CONDOR(山崎産業)(452)
  • TRUSCO(364)
  • テラモト(349)
  • ケルヒャー(311)
  • アズマ工業(270)
  • 3M(スリーエム)(178)
  • ラバーメイド(153)
  • 日本サニパック(151)
  • LEC(レック)(131)
  • オーエ(110)
  • ジャパックス(106)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](105)
  • アサダ(100)
  • アイセン(100)
  • 京セラインダストリアルツールズ(90)
  • キクロン(85)
  • 日本クリンテック(83)
  • ニトムズ(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio Z1

    蔵王産業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
    用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
  • 高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

    蔵王産業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
    用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
  • Oリング10*2.5 蔵王産業

    Oリング10*2.5

    蔵王産業
    49税込54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
  • Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業

    Vittorio Oリング5.1×1.6

    蔵王産業
    49税込54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
  • 高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio

    蔵王産業
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
  • 高圧ホースリール 蔵王産業

    高圧ホースリール

    蔵王産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
    用途高圧ホースリールの収納に。仕様高圧ホース別売
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
    用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
    用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
  • 回転ブラシ ZSP-20用 蔵王産業

    回転ブラシ ZSP-20用

    蔵王産業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スイーパー用の交換部品です。回転ブラシの交換用です。
    用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
  • メインブラシ ZSP-20用 蔵王産業

    メインブラシ ZSP-20用

    蔵王産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイーパー用の交換部品です。メインブラシの交換用です。
    用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
  • 真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 蔵王産業

    真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌

    蔵王産業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
    付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品