絞り込み
ブランド
  • 東浜商事
  • モノタロウ(232)
  • エスコ(1,747)
  • ケルヒャー(1,234)
  • CONDOR(山崎産業)(1,158)
  • テラモト(1,073)
  • ミヅシマ工業(611)
  • アズマ工業(555)
  • 八ツ矢工業(445)
  • TRUSCO(384)
  • 日本サニパック(286)
  • 3M(スリーエム)(243)
  • ニルフィスク(234)
  • ジャパックス(227)
  • オーエ(206)
  • アイセン(203)
  • ラバーメイド(194)
  • オルディ(179)
  • アサダ(178)
  • 早川工業(151)
  • LEC(レック)(145)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS100M用紙パックフィルター 東浜商事AS100M用紙パックフィルター東浜商事
6,998税込7,698
1セット(10枚)
当日出荷
適合AS100M
乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事乾湿両用ハイパワークリーナー東浜商事
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)27質量(kg)11仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
強力ペールバキューム 乾湿両用 東浜商事強力ペールバキューム 乾湿両用東浜商事(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7吸水量(L)9騒音値(dB)75質量(kg)8仕様乾湿両用消費電力(W)1.2電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)75最大真空圧(kPa)30.0
クリーナー AS-10M・100M用 オプション品 東浜商事クリーナー AS-10M・100M用 オプション品東浜商事
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
クリーンルーム用掃除機 乾式 東浜商事クリーンルーム用掃除機 乾式東浜商事
169,800税込186,780
1台
当日出荷
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。電源(V)単相100タンク容量(L)22集塵容量(L)22質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218周波数(Hz)50/60電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6騒音値(dB)68最大風量(m3/min)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663回収容量(L)10真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
エアーペールバキュームクリーナー 東浜商事エアーペールバキュームクリーナー東浜商事
86,980税込95,678
1台
当日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8吸水量(L)13騒音値(dB)75質量(kg)6仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
AS-10M用床ブラシ 東浜商事AS-10M用床ブラシ東浜商事
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
AS-10M用
適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)265×160×100質量(g)500
乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事乾湿両用ハイパワークリーナー東浜商事
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)10質量(kg)10仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
乾式ハイパワークリーナー 東浜商事乾式ハイパワークリーナー東浜商事
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。
用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に集塵容量(L)10質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031電源単相100Vタンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
AS-10M用クレバイスツール 東浜商事AS-10M用クレバイスツール東浜商事
1,598税込1,758
1個
当日出荷
AS-10M用
適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)200×40質量(g)100
ハイパワークリーナー100V 東浜商事ハイパワークリーナー100V東浜商事
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
小型マイクロ集塵機 東浜商事小型マイクロ集塵機東浜商事
449,800税込494,780
1台
30日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
小型マイクロ集塵機 東浜商事小型マイクロ集塵機東浜商事
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
マイクロスーパークリーナー 東浜商事マイクロスーパークリーナー東浜商事
659,800税込725,780
1台
60日以内出荷
液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃仕様ウェット専用付属品インテークチューブ周波数(Hz)50/60電流(A)11.5電圧(V)単相100消費電力(W)1100定格電圧(V)100(単相)タンク容量(L)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850定格電流(A)15.5本体質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)回収容量(L)分離:13真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2
ハイパワークリーナー 東浜商事ハイパワークリーナー東浜商事
249,800税込274,780
1台
60日以内出荷
産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
AS-10M用丸ブラシ 東浜商事AS-10M用丸ブラシ東浜商事
1,798税込1,978
1個
当日出荷
AS-10M用
適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)75×90質量(g)100
連続運転用掃除機 東浜商事連続運転用掃除機東浜商事
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
電源(V)三相200電源コード(m)8材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20
AP-32用交換フィルター 東浜商事AP-32用交換フィルター東浜商事
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
強力ペールバキューム 乾湿両用部品 東浜商事強力ペールバキューム 乾湿両用部品東浜商事
5,498税込6,048
1個ほか
翌々日出荷

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品