絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(233)
- ケルヒャー(1,360)
- エスコ(1,275)
- CONDOR(山崎産業)(1,163)
- テラモト(1,044)
- ミヅシマ工業(668)
- 八ツ矢工業(445)
- TRUSCO(387)
- アズマ工業(316)
- ラバーメイド(250)
- スーパー工業(247)
- 工進(244)
- 3M(スリーエム)(240)
- ニルフィスク(236)
- オーエ(217)
- 日本サニパック(208)
- アイセン(201)
- ハウスホールドジャパン(193)
- リス(184)
- アサダ(177)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

アスベスト廃棄物袋・結束バンドセット
日本緑十字社¥4,998~税込¥5,498~1組(10枚)当日出荷から3日以内出荷黄色と透明のアスベスト廃棄物袋と結束バンドをセットにしています。必要な資材をまとめてそろえられるため、作業準備の手間を減らせます。「注意 アスベスト廃棄物」の表記入り内袋を採用した分別・保管管理に役立つ製品です。アスベスト廃棄物処理をスムーズに進めたい現場におすすめの商品です。用途アスベストの廃棄用。ポリエチレン製の袋とナイロン製結束バンドを組み合わせたアスベスト廃棄物処理用。内袋10枚・外袋10枚・結束バンド10本がそろった作業現場向けのセット用。仕様片面印刷セット内容内袋(黄)×10枚、外袋(透明)×10枚、結束バンド×10本材質袋:ポリエチレン、結束バンド:ナイロン色(内袋)黄、(外袋)透明表示内容注意 アスベスト廃棄物RoHS指令(10物質対応)対応
すいがら収集缶
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷蓋付なので吸いがら等から発生する嫌な臭いを軽減します。材質0.32mm厚塗装鋼板トラスコ品番815-1794寸法(mm)223Φ×295色赤質量(g)950容量(L)8.2日本緑十字社品番290002
穴あきゴムマット(エントランスマット) 合成ゴム製
日本緑十字社(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷グリップ力に優れたゴム製で、粗面路でも使用できます。つまづきやマットのめくれを防止するため、周囲にはテーパー構造を採用しています。用途工場や作業場の出入口に。雪落としに。色黒仕様周囲テーパー構造トラスコ品番147-8240種別玄関マット長さ(mm)910幅(mm)610厚さ(mm)11材質/仕上合成ゴム質量(kg)3.5穴の有無あり寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×11滑り止め効果あり日本緑十字社品番295001
疲労軽減マット
日本緑十字社¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷ほどよいクッション性が足腰の疲れを軽減できます。耐油・耐水仕様です。4辺傾斜加工でつまずきにくいです。表面は滑りにくいダイヤモンドパターンです。厚みがあるので床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減できます。用途立ち仕事用。材質NBR厚さ(mm)16色黒表面ダイヤモンドパターン
天井用ほうき
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981本当日出荷天然きびを使用した天井用のほうきです。 工場やマンションのクモの巣とりなどに便利です。寸法(mm)1300~2850(ほうき部含む)仕様3段伸縮式材質天然きび・アルミ質量(g)100日本緑十字社品番146110繰り返し・詰め替え対応
オイルガードワイパータフ
日本緑十字社¥16,980税込¥18,6781組(100枚)当日出荷タオルウエス、メリヤスウエスの代用に耐える性能。布ウエスと変わらないボリューム感。表面の起毛不織布により拭き取り性能を高め、内面生地に吸収量の高い不織布を採用。多量の液体を拭き取るタフなウエス。材質ポリプロピレン・パルプ寸法(mm)370×420×2質量(kg)3.8日本緑十字社品番294120
溝用ほうき ポリプロピレン製
日本緑十字社¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ブラシ幅が90mmのほうきで、溝等の狭い場所の掃除に最適です。軽量で耐久性に優れたポリプロピレン製で、付着した汚れも簡単に水で洗い流すことができ、速乾性にも優れています。用途溝など狭い箇所の掃除に。長さ(mm)870トラスコ品番147-9835材質カバー:ポリエチレン幅(mm)90質量(g)150タイプ水洗い可能/速乾タイプ材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(柄部)竹(塩ビ被膜)日本緑十字社品番146150繰り返し・詰め替え対応
オイルガードマット
日本緑十字社¥18,980~税込¥20,878~1組(100枚)当日出荷から3日以内出荷様々な油に対応する油専用吸着マット! 重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。用途油専用材質PP色白
グリッパー
日本緑十字社¥2,298税込¥2,5281個当日出荷グリップをにぎるとアームが閉まる。空き缶やゴミ拾いに最適です。 アームは、90度きざみに360度回転。先端には磁石が付いており、軽い鉄ならくっつけて拾えます。仕様アーム部360度回転・磁石×1ヶ所付材質アルミ・PP・磁石寸法(mm)(全長)800質量(g)120日本緑十字社品番146108繰り返し・詰め替え対応
緑十字 ほうき(こけら箒)
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381本当日出荷毛量が多いので掃きやすく、全長が長いので腰への負担が軽減できます。毛数が多く、毛先が割れているので細かいゴミもサッと掃けます。用途階段・通路・床等の掃除に。トラスコ品番662-0090材質本体:鉄・ポリプロピレン、毛:PET組立方法簡単組み立て式繰り返し・詰め替え対応
疲労軽減マット(制電・抗菌タイプ)
日本緑十字社¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷立ち仕事用に。仕様耐油、耐水仕様、制電・抗菌タイプ、表面は滑りにくいダイヤモンドパターン材質NBR(ニトリルゴム)質量(kg)1.6色緑寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×16
粘着クリーナー用テープ
日本緑十字社¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)材質低密度ポリエチレン色青巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
オイルガードロール
日本緑十字社¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷から11日以内出荷様々な用途にカットして使用できる吸着マット 耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。用途多目的用(水・油・溶剤等)材質PP・表面耐摩耗性PPシート寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5吸収量(L/本)72
折りたたみ式クズかご
日本緑十字社¥7,098税込¥7,8081台翌々日出荷簡単3秒で組み立てられる折りたたみ式クズかごです。用途作業現場用に。移動が必要な場合に。トラスコ品番244-3737材質スチール(PEコーティング)色白高さ(mm)650奥行(mm)420容量(L)90間口(mm)410収納時寸法(mm)810×650
緑十字 ゴミ箱(ペダルダストボックス)
日本緑十字社¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷手を使わずフタが開閉できるペダル式です。手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。用途屑入れとして。仕様ポリ袋止め付材質ポリプロピレン機能袋止めRoHS指令(10物質対応)対応キャスターの有無あり
角バケツ
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水の運搬や清掃時のお供に。仕様取っ手付き材質ポリプロピレン形状角形幅(mm)200色青高さ(mm)210質量(g)410奥行(mm)305容量(L)10特性注ぎ口付商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ペタキャッチ
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷清掃用品などをスッキリ収納!粘着性の透明シールを使用していますので、何回でも貼り直しが可能です。Φ22~35mmの物に対応しています。※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。種別吸盤-B材質本体・ローラー/スチール・PVC、シール/スチレン系エラストマー寸法(mm)(シール)100角耐荷重(kg)2アズワン品番61-3442-07繰り返し・詰め替え対応
粘着クリーナー用テープ
日本緑十字社¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から翌々日出荷芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)材質低密度ポリエチレン色白巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
オイルガードジェットスパン
日本緑十字社(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981組(100枚)当日出荷水や溶剤などをつけての使用や激しい作業にも十分に耐え、水、油など、様々な液体を素早く多量に吸収します。 原料にポリプロピレン、パルプを使用し布のようなしなやかさとボリューム感を持っています。材質ポリプロピレン・パルプ寸法(mm)300×350(4つ折り)質量(g)760日本緑十字社品番294118
天井用ほうき 伸縮タイプ 用ほうき部のみ スペア UP-4218 天然きび
日本緑十字社¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷天然きび使用の為、はさみでカットする事で硬さの調整できます。146110(UP-4217)のほうき部分の替えです。材質天然きび長さ(mm)430幅(mm)150質量(g)120奥行(mm)50アズワン品番65-1859-93繰り返し・詰め替え対応
粘着クリーナーハンドル用つぎ柄
日本緑十字社¥3,598税込¥3,9581本当日出荷アルミスライド式継ぎ柄です。 770~1300mmまで伸縮するので天井の埃の除去などに便利です。テープ幅(mm)300巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体質量(g)284伸縮サイズ(mm)770~1300日本緑十字社品番323045繰り返し・詰め替え対応
粘着クリーナーハンドル
日本緑十字社¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷FXTシリーズ専用のハンドルです。 床や壁などの埃の除去の際にご使用ください。巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
オイルガードプロフェッショナルタオル
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981組(100枚)当日出荷布ウエスに近い使用感と広範囲の拭き取り性能の持続。 表面の凹凸特殊加工によりタオル地の様な拭き取り性能を再現。素材の配合バランスと製法によりソフトでありながら強度を維持します。材質ポリプロピレン・パルプ寸法(mm)360×460(4つ折り)質量(kg)1.55日本緑十字社品番294119
オイルガードソックス
日本緑十字社¥25,980税込¥28,5781組(12本)3日以内出荷水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に 漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。用途油専用対応オイル材質PP長さ(mm)1220色白直径(Φmm)80吸収量(L/本)約4.8日本緑十字社品番294109
緑十字 ほうき(ながいき箒)
日本緑十字社¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷コシが強いので、アスファルト等に入り込んだ土・砂利が掃きやすいほうきです。用途階段・通路・床等の掃除に。トラスコ品番663-7351材質本体:鉄・ポリプロピレン、毛:PET組立方法簡単組み立て式繰り返し・詰め替え対応
146103用スペアモップ UP-1742
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷メッシュで軽量化、型態安定です。仕様●146103(UP-1732)用スペアモップ●質量:370g●材質:ポリエステル、ナイロンアズワン品番65-6902-12繰り返し・詰め替え対応
土砂落としマット 緑
日本緑十字社¥55,980税込¥61,5781枚11日以内出荷丈夫なナイロン製超極太ブラシが、靴底の土砂をしっかり落とします。マット下の掃除や移動の際に便利な巻き取り可能タイプです。裏面にノンスリップ加工が施されています。用途屋内・屋外兼用。工場や作業場の出入口に。トラスコ品番106-3050材質ベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)、金具:スチール(メッキ仕上)厚さ(mm)40質量(kg)10.8色緑寸法(縦×横)(mm)620×890
2WAYちりとり ポリプロピレン製
日本緑十字社¥6,298税込¥6,9281個当日出荷本体が90度回転することで、「掃き込み口が広い横タイプ=掃き掃除」と「掃き込み口が狭い縦タイプ=溝掃除」の2通りで使うことができます。縦向きでも自立するため省スペースでの保管が可能です。用途溝など狭い箇所の掃除に。材質/仕上本体:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ポリプロピレン仕様2WAYタイプ(本体90度回転式)トラスコ品番147-9775長さ(mm)660/678幅(mm)272/121質量(g)540日本緑十字社品番146151繰り返し・詰め替え対応
粘着クリーナー用テープ
日本緑十字社¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷帯電防止タイプですので、静電気を嫌う工程での除塵が可能! 芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートを簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と、小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。材質低密度ポリエチレン寸法(mm)200幅×20m質量(g)218テープ幅(mm)200表面抵抗値(Ω)109~1011巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
オイルガードノンスリップロール
日本緑十字社¥51,980税込¥57,1781巻3日以内出荷床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。用途多目的用(水・油・溶剤等)材質ポリプロピレン・ナイロン・粘着剤質量(kg)6.2吸収量(L/本)約60寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)760×20m×2
オイルガードメカニックタオル
日本緑十字社¥7,998税込¥8,7981組(200枚)当日出荷布と紙の長所を兼ね備えたウエス。 強度や吸収力に優れ、汚れや油水をサッと拭きとれます。 強度があるので液体につけて絞っての使用や、数回洗っての再利用も可能です。 また、糸くずが出にくく、布ウエスの代替に適しています。材質ポリプロピレン・パルプ寸法(mm)250×250質量(kg)1.75日本緑十字社品番294117
吸油マット(制電ベースマット専用)
日本緑十字社¥68,980税込¥75,8781組(50枚)3日以内出荷荷役中、荷役後の漏洩対策に 油を吸着するマット部分と、下に抜けないよう袋状にされたベースマットは簡単に交換できます。収納スペースの少ないローリー車でも、ホースボックスや工具箱等の小スペースに折りたたんで収納が可能。ベースマットは、風が吹いても飛びにくい適度な重量設計。可燃性の液体を取り扱う際に必須条件の制電加工処理を施してあります。 三層構造のため下に抜けない構造。 吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所に最適です。 単体での使用も可能。用途油専用材質PP・PEシート寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×650×約6吸収量(L/枚)約1.7日本緑十字社品番294115
オイルガードロール
日本緑十字社¥54,980~税込¥60,478~1巻3日以内出荷裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。用途多目的用(水・油・溶剤等)材質PP・PE色グリーン・イエロー
オイルガードロール
日本緑十字社¥43,980~税込¥48,378~1巻3日以内出荷裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。用途多目的用(水・油・溶剤等)材質PP・PE色グレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×4
オイルガードドラム缶用マット
日本緑十字社¥28,980税込¥31,8781組(40枚)3日以内出荷ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット! ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。200Lドラム缶用。日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応。海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応。用途油専用対応オイル材質PP厚さ(mm)約4質量(kg)4.9色白直径(Φmm)550吸収量(L/枚)約1.5日本緑十字社品番294101
フロアワイパー
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷糸付のフロアワイパーです。マイクロファイバー加工で凹凸面も大丈夫。商品タイプ本体材質アルミ・スチール・PP・ポリエステル寸法(mm)1420×950質量(kg)1.4日本緑十字社品番146103繰り返し・詰め替え対応