カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 掃除用具(8)
        • 業務用掃除機(1)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(4)

清掃用品 :「網戸 180」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレントケルヒャー(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレントケルヒャー
67,980税込74,778
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
ほうきブラシ インダストリーコーワほうきブラシインダストリーコーワ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適毛材PVC+静電気防止毛材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂グレー質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28外形寸法(mm)45×95×180RoHS指令(10物質対応)対応
網戸ブラシ アズマ工業網戸ブラシアズマ工業(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。 握りやすいグリップ形状です。
用途エアコンフィルター・網戸・ネットの掃除に使用場所網戸トラスコ品番762-5669材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)50グリーン質量(g)50縦(mm)225横(mm)180繰り返し・詰め替え対応
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
窓・網戸 楽絞りワイパーH アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーHアズマ工業
899税込989
1本
当日出荷
これ1本で窓ガラスも網戸もピッカピカ!
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。ハンディタイプ。 ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です(別売)拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れますシリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×286×69 (拭き幅約180/水切り幅約170/全長約286)
網戸ブラシ テラモト網戸ブラシテラモト(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
使用場所網戸トラスコ品番368-4687材質ハンドル:ABS樹脂ブラシ:ポリプロピレン針金:ステンレス幅(mm)約180質量(g)120本体サイズ(mm)180×235×50巻芯径(Φmm)38アズワン品番65-0334-66繰り返し・詰め替え対応
激落ちシート 網戸用 LEC(レック)激落ちシート 網戸用LEC(レック)(2件のレビュー)
239税込263
1パック(15枚)
当日出荷
超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが洗剤なしで網目の汚れをしっかりキャッチします。虫の嫌がる天然ハーブ(ユーカリ)の香りを配合。お掃除と同時に不快な虫をよせつけにくくします。1枚にシートでお掃除できる目安は、約90×180cmのアミ戸2枚分(両面)です。
用途網戸用成分水・エタノール・除菌剤・香料材質レーヨン・ポリエステル・ナイロンシリーズ激落ちシートシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-40適合用途網戸用
アミ戸の激落ちくん LEC(レック)アミ戸の激落ちくんLEC(レック)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす網戸用クリーナーです。窓枠の汚れも一緒に取ることができます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。クリーナーは取替え式。マジックテープ(R)なので、簡単に着脱できます。
用途窓 ・ アミ戸のお掃除に。シリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応
激落ちくん凹凸床ブラシハンディ LEC(レック)激落ちくん凹凸床ブラシハンディLEC(レック)
899税込989
1個
当日出荷
凸凹床の溝に届いて汚れを落とすハンディタイプのブラシです。落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!ウエットシートやクロスも取り付けることが出来るので、窓や網戸の掃除にも使え、お掃除の幅が広がります。タオルバーや浴室物干しに引っ掛けて収納することができます。また、立てて収納することもできます。クリーナーは取り外して洗うことができます。
用途お風呂掃除・窓・網戸に材質本体=ポリプロピレン、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォームシリーズ激落ちくん本体寸法(mm)105×80×180H商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391 アズマ工業浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391アズマ工業
499税込549
1個
当日出荷
「浴室カビ取り 楽絞りワイパー AZ766」用取り替えスポンジです。スペアのみ・柄は別売りです。
用途「浴室カビ取り 楽絞りワイパー AZ766」用取り替えスポンジです。コシのあるブラシ繊維とやわらかい吸着繊維の「W繊維」。緑のブラシ繊維がカビをかき取り、白の吸着繊維が浮いたカビを拭き取ります。洗剤を使わず水だけでカビをスッキリ落とします「窓・網戸楽絞りワイパー」にも取りつけ可能です。本体1本で浴室用と窓・網戸用の2種類の使い方ができ経済的です。スペアの着脱は簡単で使用場所に合わせてそのつど取り替え可能です。【取りつけ可能な窓・網戸楽絞りワイパー】・窓・網戸楽絞りワイパーH AZ348・窓・網戸楽絞りワイパーM AZ349・窓・網戸楽絞りワイパーF AZ578材質ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×33×45繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力YAMAZEN(山善)
26,980税込29,678
1台ほか
6日以内出荷
手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル【大容量18Lの給水タンク】大容量18Lの給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(満水容量)【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>・定格電圧:DC18V・定格消費電力:90W・最大許容圧力:3MPa・吐出圧力:1.5MPa・最大吐出水量:2.2L/min・常用吐出水量:2.0L/min・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間<給電方式:専用バッテリー(2個)>・定格電圧:DC36 V・定格消費電力:180W・最大許容圧力:4MPa・吐出圧力:2.5MPa・最大吐出水量:2.7L/min・常用吐出水量:2.5L/min・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間<給電方式:カーソケット (12V車)>・定格電圧:DC12V・定格消費電力:30W・最大許容圧力:1MPa・吐出圧力:0.5MPa・最大吐出水量:1.5L/min・常用吐出水量:1.0L/min<給電方式:カーソケット (24V車)>・定格電圧:DC24V・定格消費電力:100W・最大許容圧力:3MPa・吐出圧力:1.5MPa・最大吐出水量:2.2L/min・常用吐出水量:2.0L/min◇給水温度:最高40℃◇防水性能:IPX4◇騒音音圧:87dB(A)以下◇高圧ホース長さ:5m◇シガープラグコード長さ:2m◇給水タンク容量:18L(満水量)◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)【電池パック】ELEINシリーズの電池パックELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能バッテリーなのに安定持続急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタンポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能◇充電時間:約2時間◇定格:DC18V 5Ah 90Wh◇USB Type-C出力:PD20W◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A
用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4取扱説明書(4.89MB)
モコモ網戸用シート10P アズマ工業モコモ網戸用シート10Pアズマ工業
259税込285
1個
6日以内出荷
マイクロファイバー配合のシートが網戸のホコリや汚れをスッキリ拭き取ります。手にやさしい保湿成分(アロエエキス)配合。虫の嫌がる成分ヒノキ抽出物配合。シートは両面使用できます。 1枚のシートで約90×180cmの網戸2枚分(両面)の使用が可能です。
用途清掃、ホコリ取り成分薬液:水・アルコール・重曹・防腐剤・ 除菌剤・ヒノキ抽出物 ・ 保湿剤材質レーヨン ・ ポリエステル・ナイロン質量(g)9寸法(幅W×高さH)(mm)300×200

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品