絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 48
  • 5(293)
  • 6(346)
  • 8(435)
  • 10(413)
  • 11(338)
  • 12(528)
  • 14(507)
  • 15(555)
  • 16(511)
  • 18(426)
  • 19(377)
  • 20(522)
  • 22(268)
  • 24(404)
  • 25(390)
  • 28(347)
  • 30(362)
  • 32(261)
  • 35(274)
  • 38(250)
軸穴径d2(Φmm)
  • 48(49)
  • 50(30)
  • 55(16)
  • 56(4)
  • 60(6)
  • 65(1)
常用トルク(N・m)
  • 50(1)
  • 110(1)
  • 130(5)
  • 150(1)
  • 245(2)
  • 265(5)
  • 340(2)
  • 350(1)
  • 441(2)
  • 450(7)
  • 490(1)
  • 530(2)
  • 560(9)
  • 600(2)
  • 640(1)
  • 784(2)
  • 800(3)
  • 930(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 56(1)
  • 78.2(1)
  • 93.9(1)
  • 107.3(1)
  • 108.4(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 123.5(1)
  • 126(15)
  • 141(1)
  • 141.2(1)
  • 144.2(1)
  • 157.2(1)
  • 164.6(1)
外径(Φmm)
  • 84.1(2)
  • 85(1)
  • 95(15)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 155(3)
  • 160(5)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(2)
  • 4000(1)
  • 4400(2)
  • 5000(1)
  • 6000(12)
  • 9500(2)
  • 10000(9)
  • 11000(2)
  • 12000(2)
  • 13000(2)
  • 15000(2)
3800・4000・4400・5000・6000・9500・10000・11000・12000・13000・15000
許容偏心(mm)
  • 0.08(9)
  • 0.1(5)
  • 0.15(5)
  • 0.2(7)
  • 0.3(1)
  • 0.38(1)
  • 0.59(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.38・0.59・0.6・0.7・0.8・0.9
許容偏角(°)
  • 1(31)
  • 2(3)
  • 6(1)
1・2・6
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 三木プーリ(10)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • アイセル(3)
  • カネミツ(3)
  • 酒井製作所(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・KANA(片山チエン)・椿本チエイン・アイセル・カネミツ・酒井製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ディスクカップリング AHSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHSシリーズ

    アイセル
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m 酒井製作所

    精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m

    酒井製作所
    73,980税込81,378
    1個
    31日以内出荷
    800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。
    寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-48K-48K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-48K-48K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)490寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)48軸穴径d2(Φmm)48
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    95,980税込105,578
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±3.6最高回転数(min-1[r.p.m])3800ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156慣性モーメント(×10-3kg・m2)15材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    75,980税込83,578
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    57,980税込63,778
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    46,980税込51,678
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    86,980税込95,678
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    49,980税込54,978
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    66,980税込73,678
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    23日以内出荷から35日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)450許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])11000ねじりばね定数(N・m/rad)430000軸方向ばね定数(N/mm)197慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
  • ディスクカップリング ADシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ADシリーズ

    アイセル
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング ASシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ASシリーズ

    アイセル
    73,980税込81,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
  • Semi-Fシリーズ MB10020~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB10020~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB12018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB12018~

    KANA(片山チエン)
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB12022~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB12022~

    KANA(片山チエン)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB6018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB6018~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB6022~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB6022~

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB8018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB8018~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB8022~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB8022~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    許容トルク(N・m)530常用トルク(N・m)265許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプWHスリーブ長(mm)45.5
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)450許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプRDスリーブ長(mm)45.5
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)560許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプGRスリーブ長(mm)45.5
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    許容トルク(N・m)530常用トルク(N・m)265許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)45.5
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)450許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプERDスリーブ長(mm)45.5
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)560許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)45.5

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング