絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 48
  • 8(89)
  • 10(86)
  • 11(97)
  • 12(142)
  • 14(155)
  • 15(139)
  • 16(124)
  • 18(105)
  • 19(111)
  • 20(151)
  • 24(142)
  • 25(109)
  • 28(105)
  • 30(176)
  • 32(147)
  • 35(122)
  • 38(161)
  • 40(105)
  • 42(87)
  • 45(60)
軸穴径d2(Φmm)
  • 48(17)
  • 50(15)
  • 55(7)
全長(mm)
  • 108.4(1)
  • 110(1)
  • 126(15)
外径(Φmm)
  • 84.1(2)
  • 85(1)
  • 95(15)
常用トルク(N・m)
  • 50(1)
  • 110(1)
  • 130(5)
  • 150(1)
  • 265(5)
  • 450(5)
  • 530(2)
  • 560(9)
  • その他(1)
許容偏心(mm)
  • 0.08(9)
  • 0.1(5)
  • 0.15(5)
  • 0.2(5)
  • 0.3(1)
  • 0.38(1)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.38
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 6000(7)
  • 10000(8)
5000・6000・10000
許容偏角(°)
  • 1(17)
1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 椿本チエイン(2)
  • 三木プーリ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
12(142)
14(155)
15(139)
16(124)
20(151)
24(142)
30(176)
32(147)
35(122)
38(161)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8常用トルク(N・m)450慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプRDスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8常用トルク(N・m)560慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプGRスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8常用トルク(N・m)450慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプERDスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8常用トルク(N・m)560慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EB NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0
ジョータイプ