絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 85
- 5(293)
- 6(346)
- 8(435)
- 10(413)
- 11(339)
- 12(528)
- 14(506)
- 15(555)
- 16(510)
- 18(425)
- 19(378)
- 20(522)
- 22(268)
- 24(404)
- 25(390)
- 28(347)
- 30(362)
- 32(259)
- 35(272)
- 38(250)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 85(10)
全長(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 204(1)
外径(Φmm)
- 280(5)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
- 3450(3)
- 3750(1)
許容偏心(mm)
- 0.3(1)
0.3
許容偏角(°)
- 1(1)
- 6(1)
1・6
ブランド
- KANA(片山チエン)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- カネミツ(3)
KANA(片山チエン)・NBK(鍋屋バイテック会社)・カネミツ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ