絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(9)
  • 6.35(5)
  • 7(1)
  • 8(9)
  • 9.5(1)
  • 9.525(3)
  • 9.53(2)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(9)
  • 6.35(5)
  • 7(1)
  • 8(9)
  • 9.5(1)
  • 9.525(3)
  • 9.53(2)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
常用トルク(N・m)
  • 3.2
  • 0.5(47)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(150)
  • 1.5(49)
  • 1.6(43)
  • 2(180)
  • 2.2(77)
  • 2.5(82)
  • 4(130)
  • 5(274)
  • 7(44)
  • 10(226)
  • 12(209)
  • 25(305)
  • 60(388)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(70)
全長(mm)
  • 16(2)
  • 18.8(1)
  • 21.4(1)
  • 21.6(2)
  • 25.4(2)
  • 27.4(1)
  • 27.6(2)
  • 31.8(2)
  • 43.4(1)
外径(Φmm)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25.4(3)
  • 27.3(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(2)
  • 10000(2)
  • 18000(2)
  • 25000(2)
  • 31000(4)
  • 42000(3)
8000・10000・18000・25000・31000・42000
許容偏心(mm)
  • 0.25(3)
  • 0.38(1)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
0.25・0.38・0.5・1・1.2
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 3(4)
  • 5(3)
1・1.5・3・5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 三木プーリ(3)
  • アサ電子工業(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • MOR用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MOR用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    12,084税込13,292
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス用スパイダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L050

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング