絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(9)
- 6.35(4)
- 8(9)
- 9.525(2)
- 9.53(2)
- 10(10)
- 11(1)
- 12(4)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 1(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(9)
- 6.35(5)
- 8(9)
- 9.525(2)
- 9.53(2)
- 10(10)
- 11(1)
- 12(4)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
全長(mm)
- 16(2)
- 18.8(1)
- 21.4(1)
- 21.6(2)
- 25.4(2)
- 27.4(1)
- 27.6(2)
- 31.8(2)
- 43.4(1)
常用トルク(N・m)
- 3.2
- 0.3(19)
- 0.4(20)
- 0.5(41)
- 0.6(19)
- 1(66)
- 2(61)
- 3(30)
- 4(38)
- 5(30)
- 8(29)
- 10(44)
- 12(23)
- 16(20)
- 20(25)
- 25(30)
- 40(27)
- 60(32)
- 80(43)
- 160(20)
- 250(28)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15(3)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(1)
- 25.4(3)
- 27.3(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(2)
- 10000(2)
- 18000(2)
- 25000(2)
- 31000(4)
- 42000(3)
8000・10000・18000・25000・31000・42000
許容偏心(mm)
- 0.25(3)
- 0.38(1)
- 0.5(2)
- 1(3)
- 1.2(4)
0.25・0.38・0.5・1・1.2
許容偏角(°)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 3(4)
- 5(3)
1・1.5・3・5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三木プーリ(3)
- アサ電子工業(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から12日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
ジョーマックス L050
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5


















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)