絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 80(6)
- 85(4)
軸穴径d2(Φmm)
- 80(6)
- 85(4)
全長(mm)
- 100(1)
- 200(2)
- 204(3)
常用トルク(N・m)
- 613(1)
- 1240(1)
- 22900(2)
- 29030(1)
外径(Φmm)
- 280
- 15(40)
- 16(58)
- 19(37)
- 20(78)
- 25(69)
- 26(47)
- 30(56)
- 32(66)
- 34(42)
- 40(69)
- 44(31)
- 50(67)
- 55(76)
- 60(40)
- 65(63)
- 80(53)
- 90(39)
- 95(39)
- 100(34)
- 125(32)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(5)
- 2500(1)
- 2600(1)
- 2720(3)
- 3450(2)
- 3750(1)
2300・2500・2600・2720・3450・3750
許容偏心(mm)
- 0.3(2)
- 2(3)
0.3・2
許容偏角(°)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 6(2)
1・1.5・3・6
ブランド
- カネミツ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- セイサ(3)
- ケイセブン(1)
カネミツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・セイサ・ケイセブン
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥98,980税込¥108,8781組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
GCカップリング GC-SSM形(両並形)
セイサ¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から14日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)3
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
カネミツ¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から10日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
GCカップリング GC-EEM形
セイサ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から32日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。種類ギヤタイプ許容偏角(°)1
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)
セイサ¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から17日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5




















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)