絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 38(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 38(1)
全長(mm)
  • 37(2)
  • 73(1)
  • 77(2)
  • 79.4(2)
  • 130(1)
常用トルク(N・m)
  • 72(1)
  • 80(1)
  • 295(2)
外径(Φmm)
  • 69
  • 15(40)
  • 16(78)
  • 19(37)
  • 20(125)
  • 25(117)
  • 26(47)
  • 30(54)
  • 32(115)
  • 34(42)
  • 40(136)
  • 44(31)
  • 50(146)
  • 55(77)
  • 60(40)
  • 65(65)
  • 80(53)
  • 90(41)
  • 95(39)
  • 100(36)
  • 125(35)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 400(1)
  • 4800(1)
  • 6000(1)
  • 8000(1)
400・4800・6000・8000
許容偏心(mm)
  • 0.254(2)
  • 1.2(2)
0.254・1.2
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
1・1.5
ブランド
  • アイセル(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • サンユーテック(2)
  • アサ電子工業(2)
アイセル・椿本チエイン・サンユーテック・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー C型

    サンユーテック(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー CW型

    サンユーテック(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    適合KD型・LD型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJタイプ

    アサ電子工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJUタイプ

    アサ電子工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)

    椿本チエイン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
    材質ステンレス種類本体のみ許容偏角(°)1
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング