絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
- その他(1)
全長(mm)
- 24(2)
- 99.7(2)
常用トルク(N・m)
- 20(2)
- 50(2)
- 562(2)
外径(Φmm)
- 86
- 15(40)
- 16(58)
- 19(37)
- 20(78)
- 25(69)
- 26(47)
- 30(56)
- 32(66)
- 34(42)
- 40(69)
- 44(31)
- 50(67)
- 55(76)
- 60(40)
- 65(63)
- 80(53)
- 90(39)
- 95(39)
- 100(34)
- 125(32)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 300(1)
- 3600(1)
- 8000(2)
300・3600・8000
許容偏心(mm)
- 0.318(2)
- 1(2)
0.318・1
許容偏角(°)
- 1(2)
- 3(2)
1・3
ブランド
- 椿本チエイン(3)
- 三木プーリ(2)
椿本チエイン・三木プーリ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)
椿本チエイン¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から92日以内出荷1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。材質ステンレス種類本体のみ許容偏角(°)1





![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)






![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)