絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 24.5
- 13.5(19)
- 18.4(45)
- 20(19)
- 21.6(48)
- 23(27)
- 26(36)
- 29(48)
- 30(27)
- 31(32)
- 32(28)
- 34(19)
- 35(96)
- 40(24)
- 41(90)
- 46(19)
- 66(21)
- 78(20)
- 90(34)
- 114(18)
- 126(18)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.25(1)
- 0.6(1)
- 1.6(1)
- 2.2(3)
- 4.4(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 17(2)
- 19(1)
- 22(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(2)
- 4000(1)
- 10000(1)
- 37000(2)
2000・4000・10000・37000
許容偏心(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 1.2(2)
- 4(1)
0.2・0.4・0.5・1.2・4
許容偏角(°)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 25(1)
1.5・2・3・25
ブランド
- アサ電子工業(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
ボールカップリング MBDBタイプ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25













![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)