絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 9.525(1)
  • 10(8)
  • 11(5)
  • 12(8)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 9.525(1)
  • 10(8)
  • 11(5)
  • 12(8)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
常用トルク(N・m)
  • 1(4)
  • 2.2(1)
  • 4.5(2)
  • 6.3(2)
  • 20(2)
  • 26(1)
全長(mm)
  • 36
  • 18.4(45)
  • 20(19)
  • 21.6(48)
  • 22(21)
  • 23(27)
  • 26(36)
  • 29(48)
  • 30(32)
  • 31(32)
  • 32(28)
  • 34(21)
  • 35(100)
  • 40(25)
  • 41(90)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(37)
  • 114(21)
  • 126(19)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 24.6(2)
  • 25(4)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 57(3)
  • 59(1)
  • 61(1)
  • 62(3)
  • 63(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
  • 6000(1)
  • 15000(2)
  • 21000(2)
  • 25000(2)
4000・6000・15000・21000・25000
許容偏心(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
0.2・0.3
許容偏角(°)
  • 1.5(2)
  • 4(1)
  • 12(1)
1.5・4・12
ブランド
  • アイセル(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • アサ電子工業(3)
  • 酒井製作所(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
アイセル・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・酒井製作所・三木プーリ・三好キカイ(旧:三好パイジョン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RASタイプ

    アサ電子工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RSSタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
    材質SUS種類リジッドタイプ
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所

    精密固定軸継手 RAシリーズ

    酒井製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
    材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセル

    カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様

    アイセル
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    種類カプラ表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ材質(ボディ)S45C相当材質(ナット)S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
  • カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル

    カップリング Nタイプステンレス仕様

    アイセル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MKRタイプ アイセル

    メカロック MKRタイプ

    アイセル
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSRタイプ アイセル

    メカロック MSRタイプ

    アイセル
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ゼロカップ キー溝付タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キー溝付を標準化。正逆回転・押し引きも可能
    種類その他部品
  • カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MLRシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類リジッドタイプ
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング