絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(69)
  • 6(80)
  • 8(110)
  • 10(121)
  • 11(103)
  • 12(133)
  • 14(159)
  • 15(138)
  • 16(156)
  • 18(130)
  • 19(133)
  • 20(156)
  • 22(121)
  • 24(121)
  • 25(137)
  • 28(124)
  • 30(108)
  • 32(93)
  • 35(102)
  • 38(82)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(74)
  • 8(106)
  • 10(116)
  • 11(104)
  • 12(125)
  • 14(152)
  • 15(132)
  • 16(157)
  • 18(138)
  • 19(131)
  • 20(153)
  • 22(126)
  • 24(128)
  • 25(129)
  • 28(123)
  • 30(109)
  • 32(95)
  • 35(107)
  • 38(86)
  • 40(70)
全長(mm)
  • 10.5(6)
  • 13.5(10)
  • 16.5(11)
  • 18.4(30)
  • 21.6(30)
  • 22(6)
  • 29(30)
  • 30(14)
  • 35(59)
  • 40(7)
  • 41(42)
  • 43.2(6)
  • 48(8)
  • 49.2(6)
  • 61(6)
  • 66(25)
  • 78(21)
  • 90(24)
  • 114(21)
  • 126(17)
常用トルク(N・m)
  • 1(27)
  • 1.3(17)
  • 2(19)
  • 2.8(15)
  • 3.8(15)
  • 5(38)
  • 6.8(21)
  • 9(26)
  • 10(28)
  • 11(21)
  • 12(18)
  • 16(28)
  • 17(14)
  • 25(26)
  • 40(17)
  • 60(27)
  • 80(24)
  • 180(19)
  • 250(24)
  • 450(19)
外径(Φmm)
  • 13(10)
  • 16(12)
  • 20(43)
  • 25(39)
  • 30(16)
  • 32(33)
  • 39(11)
  • 40(68)
  • 45(11)
  • 50(45)
  • 55(30)
  • 56(15)
  • 65(29)
  • 68(15)
  • 80(28)
  • 82(13)
  • 94(14)
  • 95(19)
  • 100(12)
  • 104(10)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(43)
  • 3800(26)
  • 4000(45)
  • 4800(18)
  • 5000(33)
  • 6000(52)
  • 6500(15)
  • 7000(24)
  • 7600(15)
  • 9000(28)
  • 10000(81)
  • 11000(27)
  • 12000(15)
  • 13000(10)
  • 14000(17)
  • 15000(23)
  • 17000(13)
  • 18000(11)
  • 23000(10)
  • 25000(17)
3500・3800・4000・4800・5000・6000・6500・7000・7600・9000・10000・11000・12000・13000・14000・15000・17000・18000・23000・25000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.02(54)
  • 0.05(68)
  • 0.08(35)
  • 0.1(93)
  • 0.15(48)
  • 0.2(54)
  • 0.23(6)
  • 0.24(5)
  • 0.25(6)
  • 0.254(5)
  • 0.28(7)
  • 0.3(16)
  • 0.31(5)
  • 0.32(7)
  • 0.38(18)
  • 0.5(12)
  • 0.6(7)
  • 1.5(7)
  • 2(6)
  • 2.5(10)
0.02・0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.23・0.24・0.25・0.254・0.28・0.3・0.31・0.32・0.38・0.5・0.6・1.5・2・2.5・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 1
  • 0.2(1)
  • 0.5(32)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(21)
  • 1.6(2)
  • 2(98)
  • 2.5(34)
  • 3(138)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 5(28)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
ブランド
  • アサ電子工業(204)
  • 三木プーリ(148)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
  • 日本ミニチュアカップリング(18)
  • 椿本チエイン(17)
  • 酒井製作所(14)
  • アイセル(3)
  • セイサ(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
アサ電子工業・三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・椿本チエイン・酒井製作所・アイセル・セイサ・KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ケースのみ許容偏角(°)1
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
    種類関連商品許容偏心(mm)0.38
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スリットタイプ許容偏角(°)1
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33許容偏心(mm)0.15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • 標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリング

    KANA(片山チエン)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
    種類本体のみ
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2

    三木プーリ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1締結タイプクランプ
  • ジョーフレックス 椿本チエイン

    ジョーフレックス

    椿本チエイン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2

    三木プーリ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.18
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2

    三木プーリ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.11
  • SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-050DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)56全長L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法C(mm)6寸法K(mm)26ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5寸法d3(Φmm)26寸法LF(mm)20.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24寸法LP(mm)14軸方向変位(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.28
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98寸法E(mm)6.6型番NEF10SP.C.D(mm)63許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104軸方向ばね定数(N/mm)58.8軸方向変位(mm)±1.0外径K(Φmm)81
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-22-24 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-22-24

    アサ電子工業
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    25,980税込28,578
    1個
    23日以内出荷から31日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
...

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング