絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 16~48(1)
  • 16~55(1)
  • 20~60(1)
  • 30~80(1)
外径(Φmm)
  • 155(1)
  • 165(1)
  • 175(2)
  • 187(1)
全長(mm)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 105(1)
  • 117(1)
  • 138(1)
  • 170(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 20~56(1)
  • 20~60(1)
  • 20~65(1)
  • 30~80(1)
常用トルク(N・m)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 370(2)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 800(3)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 2000(1)
許容偏心(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.5(1)
0.1・0.5
許容偏角(°)
  • 1
  • 0.5(1)
  • 1.5(6)
  • 2(3)
  • 3(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
  • 4000(1)
  • 5000(3)
  • 6000(2)
  • 7000(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
3600・4000・5000・6000・7000・8000・10000
ブランド
  • 三木プーリ(4)
三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
16~48(1)
16~55(1)
20~60(1)
30~80(1)
  • センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Xモデル]

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ
    用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械タイプO0:エレメントのみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~90許容偏角(°)1材質(エレメント)ナイロン樹脂軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
  • センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Bモデル]

    三木プーリ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    18日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
    用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
  • センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    18日以内出荷
    振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
    種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
  • センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X

    三木プーリ
    6,298税込6,928
    1個
    18日以内出荷
    種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
ゴムタイプ