絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(6)
- 5(8)
- 6(9)
- 7(7)
- 7.93(6)
- 8(11)
- 9(7)
- 9.5(7)
- 9.52(6)
- 10(10)
- 11(6)
- 12(8)
- 14(10)
- 15(10)
- 16(11)
- 17(8)
- 18(8)
- 19(11)
- 20(10)
- 22(8)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 4(6)
- 5(8)
- 6(10)
- 7(7)
- 8(12)
- 9(6)
- 9.5(6)
- 10(9)
- 11(6)
- 12(9)
- 14(9)
- 15(11)
- 16(11)
- 17(9)
- 18(9)
- 19(11)
- 20(10)
- 22(8)
- 24(6)
- 28(6)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 45(1)
- 50(1)
全長(mm)
- 57.5(1)
- 61(1)
- 64.5(1)
- 66(1)
- 66.0(1)
- 69(1)
- 72.0(1)
許容偏角(°)
- 1
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 1.5(4)
- 2(9)
- 3(7)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 6000(1)
- 10000(2)
- 15000(7)
- 25000(9)
5000・6000・10000・15000・25000
許容偏心(mm)
- 0.2(1)
- 1.5(6)
- 2(4)
- 2.5(10)
0.2・1.5・2・2.5
ブランド
- 日本ミニチュアカップリング(17)
- アイセル(1)
日本ミニチュアカップリング・アイセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(9)
8(11)
10(10)
14(10)
15(10)
16(11)
18(8)
19(11)
20(10)
22(8)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷サイズCCZ-60種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷サイズMCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズMCZ-25種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5許容偏心(mm)2
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から8日以内出荷サイズMCZ-18種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷サイズCCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM5許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-18種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM3許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)15.67GD2(N・cm2)0.251ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.063伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
カップリング Eタイプ
アイセル¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷サイズMCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-80種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM12許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷サイズCCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM10許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷サイズCCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷サイズCCZ-40種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-25種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM4許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5許容偏心(mm)2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-17種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM2.6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷サイズCCZ-16種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM2許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)24.6質量(g/組)8.41GD2(N・cm2)0.108ねじり剛性(N・cm/deg)148.67慣性モーメント(N・cm2)0.027伝達トルク(N・cm)196.1許容偏心(mm)1.5
















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)