絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 32~72(1)
- 160(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 160(3)
全長(mm)
- 196(1)
- 365(2)
常用トルク(N・m)
- 2310(1)
外径(Φmm)
- 254(1)
- 630(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1000
- 3000(28)
- 3600(17)
- 4000(38)
- 5000(37)
- 6000(73)
- 7000(33)
- 8000(36)
- 9000(37)
- 10000(126)
- 11000(39)
- 12000(37)
- 14000(27)
- 15000(48)
- 16000(17)
- 18000(30)
- 19000(24)
- 21000(20)
- 25000(47)
- 31000(26)
- 33000(17)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.3(1)
- 4(1)
0.3・4
許容偏角(°)
- 1(1)
- 6(1)
1・6
ブランド
- 椿本チエイン(2)
- カネミツ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三木プーリ(1)
- エバオン(1)
椿本チエイン・カネミツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・エバオン
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679,800税込¥747,7801組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
カネミツ¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷から10日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)