絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.35(4)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 38(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.35(4)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 35(5)
全長(mm)
  • 12(2)
  • 15.5(2)
  • 16.6(2)
  • 19(2)
  • 20.4(2)
  • 22(2)
  • 24.5(2)
  • 25(2)
  • 26.6(2)
  • 28(2)
  • 31.6(2)
  • 34(4)
  • 35(4)
  • 40.5(4)
  • 45.2(2)
  • 47.6(2)
  • 51(2)
  • 58.6(4)
  • 68.6(2)
  • 100(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.13(2)
  • 3.3(4)
  • 5.5(4)
  • 6.6(4)
  • 7.7(4)
  • 11(4)
  • 15.4(4)
  • 22(4)
  • 26(4)
  • 35(4)
  • 52(4)
  • 55(4)
  • 66(4)
  • 70(4)
  • 99(4)
  • 110(4)
  • 132(4)
  • 176(4)
  • 198(4)
  • 352(4)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 17(4)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 26(4)
  • 30(4)
  • 34(4)
  • 38(4)
  • 45(4)
  • 55(4)
  • 70(4)
  • 170(1)
  • 330(1)
  • 355(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 3000(28)
  • 3600(17)
  • 4000(39)
  • 5000(37)
  • 6000(74)
  • 7000(33)
  • 8000(36)
  • 9000(37)
  • 10000(126)
  • 11000(39)
  • 12000(37)
  • 14000(27)
  • 15000(48)
  • 16000(17)
  • 18000(30)
  • 19000(24)
  • 21000(20)
  • 25000(47)
  • 31000(26)
  • 33000(17)
許容偏心(mm)
  • 0.3(6)
  • 0.4(5)
  • 0.5(4)
  • 0.508(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(4)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.4(4)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
0.3・0.4・0.5・0.508・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.4・2・3・4・5
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 7.5(1)
  • 15(3)
  • 25(1)
1・2・3・7.5・15・25
ブランド
  • アサ電子工業(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 椿本チエイン(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • セイサ(1)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・三木プーリ・三ツ星ベルト・セイサ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QRUタイプ

    アサ電子工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBSタイプ

    アサ電子工業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
    材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
  • SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサ

    SFカップリング T20形(縦割カバー)

    セイサ
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
    種類コイルタイプ
  • ボールカップリング MBSBタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSBタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
  • ボールカップリング MBSAタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSAタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
  • ボールカップリング MBDBタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDBタイプ

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25
  • シュミットカップリング 三木プーリ

    シュミットカップリング

    三木プーリ
    70,987税込78,086
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング