絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 32~85(1)
  • 50(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 32~85(1)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 44(1)
  • 203.5(1)
常用トルク(N・m)
  • 10(1)
  • 1100(1)
外径(Φmm)
  • 36(1)
  • 180(1)
  • 194(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500
  • 3000(6)
  • 4000(13)
  • 5000(12)
  • 6000(19)
  • 7000(10)
  • 8000(7)
  • 9000(10)
  • 10000(37)
  • 11000(8)
  • 12000(13)
  • 13000(6)
  • 14000(4)
  • 15000(14)
  • 18000(4)
  • 19000(12)
  • 20000(7)
  • 21000(7)
  • 25000(22)
  • 31000(10)
  • 39000(11)
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
0.2・0.4
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
1・4・6
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・三ツ星ベルト
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング