絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 11~36(1)
  • 16.5(1)
  • 18~55(1)
  • 19~55(1)
  • 24(1)
  • 28(2)
  • 28.5(1)
  • 35(1)
  • 48(1)
  • 49(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 11~36(1)
  • 16.5(1)
  • 18~55(1)
  • 19~55(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 35(1)
  • 48(1)
  • 49(1)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 21(1)
  • 51.2(1)
  • 88(3)
  • 89.6(1)
  • 108.4(1)
  • 114.6(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 143.5(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 25(4)
  • 75(3)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 250(1)
  • 262(1)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 900(1)
外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 52(1)
  • 65(1)
  • 66(3)
  • 72(1)
  • 84.1(1)
  • 95(1)
  • 95.2(1)
  • 104(1)
  • 128(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000
  • 3000(6)
  • 4000(12)
  • 6000(19)
  • 7000(10)
  • 8000(7)
  • 9000(10)
  • 10000(37)
  • 11000(8)
  • 12000(13)
  • 13000(6)
  • 14000(4)
  • 15000(14)
  • 18000(4)
  • 19000(12)
  • 20000(7)
  • 21000(7)
  • 25000(22)
  • 31000(10)
  • 39000(11)
許容偏心(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.3(4)
  • 0.32(1)
  • 0.38(1)
  • 0.5(1)
  • 1.1(1)
0.1・0.3・0.32・0.38・0.5・1.1
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 3(1)
  • 5(2)
0.5・1・3・5
ブランド
  • 三木プーリ(7)
  • 椿本チエイン(2)
  • アサ電子工業(2)
  • 三ツ星ベルト(1)
三木プーリ・椿本チエイン・アサ電子工業・三ツ星ベルト
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    9,379税込10,317
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン

    ナイロンチェーンカップリング

    椿本チエイン
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
    種類セット品許容偏角(°)0.5材質(ハブ)炭素鋼許容偏心(mm)0.1
  • スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル 三木プーリ

    スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル

    三木プーリ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1
  • SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ

    SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング