カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 10(2)
- 12~35(2)
- 12~42(5)
- 14(2)
- 19(2)
- 20(12)
- 22(10)
- 24(9)
- 25(9)
- 28(9)
- 30(9)
- 32(9)
- 35(10)
- 38(7)
- 40(7)
- 42(7)
- 45(7)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 10(2)
- 12~35(1)
- 12~42(2)
- 14(1)
- 19(1)
- 20(10)
- 22(10)
- 24(9)
- 25(9)
- 28(9)
- 30(9)
- 32(9)
- 35(10)
- 38(7)
- 40(7)
- 42(7)
- 45(7)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 19.7(1)
- 24.2(1)
- 28(2)
- 30(2)
- 31(1)
- 34(1)
- 54.4(3)
- 60(1)
- 72.8(1)
- 73(1)
- 78(1)
- 80(1)
- 82.5(1)
- 83(1)
- 88(1)
- 88.8(1)
- 103(2)
- 113(1)
- 114(7)
- 160(1)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.7(1)
- 1.4(1)
- 5(6)
- 12(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 35.3(1)
- 40(3)
- 49(1)
- 80(3)
- 95(3)
- 100(2)
- 103(7)
- 120(1)
- 128(1)
- 190(3)
- 250(1)
- 325(3)
- 405(7)
- 810(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 17.5(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 45(4)
- 48(1)
- 55(1)
- 64.3(1)
- 65(1)
- 68(1)
- 80(7)
- 82(2)
- 97(5)
- 100(2)
- 144(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 7000
- 3000(28)
- 3600(17)
- 4000(38)
- 5000(37)
- 6000(73)
- 8000(36)
- 9000(37)
- 10000(126)
- 11000(39)
- 12000(37)
- 14000(27)
- 15000(48)
- 16000(17)
- 18000(30)
- 19000(24)
- 21000(20)
- 25000(47)
- 31000(26)
- 33000(17)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.02(1)
- 0.08(7)
- 0.1(5)
- 0.15(3)
- 0.2(7)
- 0.3(2)
- 0.38(1)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1(2)
0.02・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.38・0.5・0.7・0.8・0.9・1
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 1(16)
- 2(1)
- 3(3)
- 10(1)
0.5・0.6・1・2・3・10
ブランド
- 三木プーリ(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 三ツ星ベルト(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- アサ電子工業(2)
- 椿本チエイン(1)
- 九州ハセック(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・アサ電子工業・椿本チエイン・九州ハセック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥5,149税込¥5,6641個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ
三ツ星ベルト¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
スターフレックスカップリング(クランプタイプ)
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から16日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1締結タイプクランプ
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ
三ツ星ベルト¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から65日以内出荷・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
カーボフッレックスカップリング
九州ハセック¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷高精度ギヤによる高速で静かな回転。 小型で高いトルクを伝達します。 取付簡単、無給油。 位相調整が便利。 バックラッシが小さい。用途ロボット、X-Yテーブル、エンコーダ、タコジェネレータ、モーター、エンジンコンプレッサー、ミキサー、クラッシャクレーン、木工機、撹拌機、OA機器、各種ポンプ、医療機械、製鉄機械、各種コンベヤ、搬送ローラー、各種試験機、食品機械、製紙機械、印刷機械、工作機械、紙工機械、繊維機械、建設機械、農業機械、レジャー機械、包装機械、計測装置、化学機械。種類ギヤタイプ偏角(許容変位量)(°)1
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥7,898税込¥8,6881個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160常用トルク(N・m)80慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ
三ツ星ベルト¥43,980税込¥48,3781個8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ
三ツ星ベルト¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷から8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合資ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ
三ツ星ベルト¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ
三ツ星ベルト¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)
三木プーリ¥99,980税込¥109,9781個18日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)









































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)