カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(10)
- 5(9)
- 6(14)
- 8(16)
- 10(15)
- 11(12)
- 12(18)
- 14(19)
- 15(16)
- 16(17)
- 18(15)
- 19(16)
- 20(18)
- 22(14)
- 24(15)
- 25(15)
- 28(13)
- 30(9)
- 32(7)
- 35(7)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 4(10)
- 5(9)
- 6(14)
- 8(16)
- 10(15)
- 11(12)
- 12(18)
- 14(18)
- 15(16)
- 16(17)
- 17(6)
- 18(15)
- 19(14)
- 20(17)
- 22(12)
- 24(13)
- 25(13)
- 28(11)
- 30(8)
- 32(6)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 10.2(1)
- 13(1)
- 14.4(1)
- 16.6(2)
- 20(2)
- 20.4(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 42(2)
- 46.6(2)
- 48(2)
- 55(4)
- 60(2)
- 61(4)
- 75(3)
- 88(4)
- 94(2)
- 110(3)
- 138(1)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 3.3(4)
- 5(5)
- 5.5(4)
- 6.6(3)
- 8(6)
- 10(11)
- 11(5)
- 20(2)
- 24(4)
- 25(6)
- 30(5)
- 40(4)
- 50(4)
- 75(4)
- 80(3)
- 150(3)
- 250(2)
- 39700(2)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(2)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(4)
- 21(2)
- 34(3)
- 54(4)
- 55(4)
- 56(2)
- 66(4)
- 68(2)
- 85(3)
- 90(2)
- 280(2)
- 315(2)
- 355(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 560(2)
- 630(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(1)
- 1150(1)
- 1350(1)
- 1400(1)
- 1500(2)
- 1600(1)
- 2000(6)
- 4000(5)
- 4500(2)
- 5000(4)
- 6000(5)
- 6800(3)
- 7000(2)
- 8000(7)
- 10000(5)
- 11000(2)
- 12000(1)
- 14000(1)
- 15000(1)
- 20000(2)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
1000・1150・1350・1400・1500・1600・2000・4000・4500・5000・6000・6800・7000・8000・10000・11000・12000・14000・15000・20000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.3
- 0.02(61)
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(166)
- 0.15(91)
- 0.2(107)
- 0.25(26)
- 0.38(18)
- 0.4(21)
- 0.5(37)
- 0.6(36)
- 0.7(19)
- 0.8(11)
- 1(45)
- 1.2(17)
- 1.5(70)
- 2(19)
- 2.5(21)
- 3(14)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 1(14)
- 1.5(2)
- 2(17)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 4(1)
- 6(2)
0.5・0.6・1・1.5・2・2.5・3・4・6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 三木プーリ(13)
- アサ電子工業(13)
- 酒井製作所(2)
- セイサ(2)
- 椿本チエイン(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・酒井製作所・セイサ・椿本チエイン
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥98,980~税込¥108,878~1組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6常用トルク(N・m)6.3ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16常用トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6常用トルク(N・m)3.3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
ディスク型カップリング KLCタイプ
アサ電子工業¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン MHWシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
SFカップリング T20形(縦割カバー)
セイサ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個翌々日出荷から22日以内出荷大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計種類コイルタイプ![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229442-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Bモデル]
三木プーリ(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個18日以内出荷振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC
アサ電子工業¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズMLC
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥49,980税込¥54,9781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6800許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)41000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)30軸方向変位(mm)±2.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1許容偏心(mm)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥42,980税込¥47,2781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6800許容トルク(N・m)80材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)41000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)30軸方向変位(mm)±2.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1許容偏心(mm)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥42,980税込¥47,2781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)22軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41許容偏心(mm)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥36,980税込¥40,6781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)22軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41許容偏心(mm)0.3
ボールカップリング NBDCタイプ
アサ電子工業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径MM4常用トルク(N・m)50締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.3
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3























![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229442-100120-02.jpg)















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)