絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 5(8)
  • 6(14)
  • 6.35(7)
  • 8(13)
  • 9.53(4)
  • 10(13)
  • 11(2)
  • 12(8)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(8)
  • 6(14)
  • 6.35(7)
  • 8(13)
  • 9.53(4)
  • 10(13)
  • 11(2)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
全長(mm)
  • 14.2(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.2(1)
  • 21.3(1)
  • 22(2)
  • 22.2(1)
  • 23.2(1)
  • 24.5(1)
  • 27.3(1)
  • 27.5(1)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 44(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.15(1)
  • 0.25(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2.2(1)
  • 3(3)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 7.7(4)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15.4(4)
  • 20(2)
  • 40(1)
  • 80(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 32.5(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 48(1)
  • 64(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(5)
  • 3000(2)
  • 3500(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 6000(4)
  • 8000(2)
  • 10000(1)
  • 12000(5)
  • 16000(1)
  • 20000(1)
  • 26000(1)
2000・3000・3500・4000・5000・6000・8000・10000・12000・16000・20000・26000
許容偏心(mm)
  • 0.4
  • 0.02(61)
  • 0.05(79)
  • 0.08(36)
  • 0.1(166)
  • 0.15(91)
  • 0.2(107)
  • 0.25(26)
  • 0.3(46)
  • 0.38(18)
  • 0.5(37)
  • 0.6(36)
  • 0.7(19)
  • 0.8(11)
  • 1(45)
  • 1.2(17)
  • 1.5(70)
  • 2(19)
  • 2.5(21)
  • 3(14)
許容偏角(°)
  • 0.6(2)
  • 1.5(1)
  • 2(7)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(3)
0.6・1.5・2・3・4・5
ブランド
  • アサ電子工業(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 三木プーリ(3)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
  • バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
    材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
  • クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QRUタイプ

    アサ電子工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Sタイプ

    アサ電子工業
    ¥2,888税込¥3,177
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
  • オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJUタイプ

    アサ電子工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

    アサ電子工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズML
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズMLC
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Lタイプ

    アサ電子工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJタイプ

    アサ電子工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJUタイプ

    アサ電子工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング