絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(2)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(14)
軸穴径d2(Φmm)
- 65
- 5(127)
- 6(161)
- 8(193)
- 10(201)
- 11(143)
- 12(210)
- 14(220)
- 15(203)
- 16(209)
- 18(182)
- 19(163)
- 20(211)
- 22(165)
- 24(148)
- 25(191)
- 28(174)
- 30(157)
- 32(126)
- 35(149)
- 38(106)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 80(1)
- 97.4(1)
- 123.5(1)
- 141.2(1)
- 157.2(1)
- 160(3)
常用トルク(N・m)
- 600(1)
- 800(1)
- 1470(2)
- 1500(1)
外径(Φmm)
- 118(1)
- 125(1)
- 145(2)
- 155(1)
- 185(2)
- 224(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2850(1)
- 4300(1)
- 5250(2)
- 6000(1)
- 9000(1)
- 10000(1)
2850・4300・5250・6000・9000・10000
許容偏心(mm)
- 0.38(1)
- 0.59(1)
- 0.75(1)
0.38・0.59・0.75
許容偏角(°)
- 1(2)
1
ブランド
- KANA(片山チエン)(7)
- アイセル(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- カネミツ(2)
- 酒井製作所(1)
- 三木プーリ(1)
KANA(片山チエン)・アイセル・三ツ星ベルト・カネミツ・酒井製作所・三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m
酒井製作所¥73,980~税込¥81,378~1個31日以内出荷800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)
サーボフレックスカップリング SFFモデル
三木プーリ¥78,980税込¥86,8781個41日以内出荷理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。 動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。 信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。全長(mm)97.4材質(本体)スチール種類ダブルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600外径(Φmm)118許容偏角(°)1(片側)軸穴径d1(Φmm)35軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.38
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ


















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)