絞り込み
ブランド
モジュール(m)
歯数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ギヤ、ラック

1,704件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
859税込945
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
サークルギヤ KANA(片山チエン)サークルギヤKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP丸ラックギヤ KANA(片山チエン)CP丸ラックギヤKANA(片山チエン)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
円形状のCPラックギヤ。
用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)取付穴加工ステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ KANA(片山チエン)CPステンレス取付穴加工ラックギヤKANA(片山チエン)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 取付穴付きです。
用途搬送装置や、産業機械などに使用します材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)ステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)ヘリカルラックギヤKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)CPステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。
用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイル KANA(片山チエン)ウォームホイルKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ KANA(片山チエン)ウォームギヤKANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじ歯車 KANA(片山チエン)ステンレスねじ歯車KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。材質ステンレス SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級歯直角圧力角20°歯面硬度HB187以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)スパイラルマイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)焼入マイタギヤKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)ステンレスマイタギヤKANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理圧力角(°)20熱処理歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 A形 KANA(片山チエン)平歯車 A形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)CP歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン)CPステンレス平歯車 B形KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車KG
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
青POM ギヤシリーズ 平歯車 KG青POM ギヤシリーズ 平歯車KG
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。トラスコ品番116-0875材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数80全長(mm)12歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ外径(Φmm)50歯先円直径(mm)Φ65.6基準円直径(Φmm)64ハブ長さL(mm)7穴径(mm)Φ5
ラック 快削黄銅 KGラック 快削黄銅KG
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
トラスコ品番355-0192材質快削黄銅(C3604B)全長(mm)200歯幅(mm)3高さ(mm)8モジュール0.5有効歯数125歯幅b(mm)3かみ合い高さ(mm)7.5
DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
6,898税込7,588
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
46,980税込51,678
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
歯車教育キット KG歯車教育キットKG
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
教育現場に最適です。一般的な回転伝達エリア、転位歯車により中心距離を調整するエリア、アンチバックラッシ状態で回転を伝達するエリアに分かれており、歯車の基礎(仕組み)が理解できます。
トラスコ品番116-3678セット内容解説書・アルミケース幅(mm)335高さ(mm)130奥行(mm)272
平歯車(N8級・汎用タイプ) KHK(小原歯車工業)平歯車(N8級・汎用タイプ)KHK(小原歯車工業)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
用途動力伝達用歯車。トラスコ品番127-7739材質S45C形状S2歯数55全長(mm)71歯幅(mm)50モジュール5歯先円直径(mm)Φ285基準円直径(Φmm)275穴径(mm)Φ30径(mm)ボス:130ボス長さ(mm)21
ウォーム(4級) KHK(小原歯車工業)ウォーム(4級)KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。トラスコ品番146-3549材質S45C長さ(mm)ボス:20・20(右・左)形状W3全長125全長(mm)125歯幅(mm)85モジュール5ボス径56ねじれ右/左:R条数2歯幅85歯先円直径(mm)Φ80進み角8°13′基準円直径(Φmm)70穴径(mm)Φ25直径(mm)歯先円:80径(mm)ボス:Φ56ボス長さ(mm)56
ピニオンギア 330-0622 エスアンドエスサイクルピニオンギア 330-0622エスアンドエスサイクル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:330-06222006-21年ビッグツイン、S&S 2007年スタイルTシリーズ、M8エンジンのギアドライブカムギア搭載車に使用するピニオンギア適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21備考:標準サイズ
備考標準サイズ
ピニオンシャフトギアスペーサー 33-4289 エスアンドエスサイクルピニオンシャフトギアスペーサー 33-4289エスアンドエスサイクル
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-42891954-89年ビッグツイン用ピニオンシャフトギアスペーサー適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ
ブリーザーギアキット +0.30インチ 33-4260 エスアンドエスサイクルブリーザーギアキット +0.30インチ 33-4260エスアンドエスサイクル
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-42601977年後期-99年のビッグツイン用ブリーザーギアリペア用にオーバーサイズのブリーザーギアホールが必要な場合に使用する、+0.030インチのオーバーサイズリプレイスメント。販売備考:補修のためエンジン側の穴を拡張した場合に使用します。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 備考:S&S SHシリーズとVシリーズエンジンに適合
備考S&S SHシリーズとVシリーズエンジンに適合
ピニオンシャフトギアキット YEL 33-4185 エスアンドエスサイクルピニオンシャフトギアキット YEL 33-4185エスアンドエスサイクル
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-4185適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ
ピニオンシャフトギアキット BLUE 33-4181 エスアンドエスサイクルピニオンシャフトギアキット BLUE 33-4181エスアンドエスサイクル
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-4181適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ
ピニオンシャフトギアキット ブラック 33-4180 エスアンドエスサイクルピニオンシャフトギアキット ブラック 33-4180エスアンドエスサイクル
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-4180適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ
ピニオンギア オーバーサイズ 33-4160Z エスアンドエスサイクルピニオンギア オーバーサイズ 33-4160Zエスアンドエスサイクル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-4160Z適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
ピニオンギア ダブルアンダーサイズ 33-4160XX エスアンドエスサイクルピニオンギア ダブルアンダーサイズ 33-4160XXエスアンドエスサイクル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-4160XX適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 材質[素材]:特殊鋼
材質特殊鋼

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック