絞り込み
チェーンNo.
  • 25(8)
  • 35(15)
  • 40(23)
  • 50(22)
  • 60(23)
  • 80(23)
  • 100(8)
  • 120(5)
  • 140(6)
  • 160(6)
  • 410(3)
  • C2042(5)
  • C2052(5)
  • C2062H(5)
  • RS35(3)
  • RS40(5)
  • RS50(5)
  • RS60(5)
  • RS80(3)
  • RS100(3)
歯数
  • 10
  • 11(227)
  • 12(290)
  • 13(276)
  • 14(271)
  • 15(293)
  • 16(290)
  • 17(277)
  • 18(284)
  • 19(301)
  • 20(284)
  • 21(304)
  • 22(249)
  • 23(269)
  • 24(266)
  • 25(286)
  • 26(244)
  • 28(251)
  • 30(260)
  • 32(224)
軸穴径(Φmm)
  • 10(21)
  • 12(27)
  • 14(18)
  • 15(30)
  • 16(34)
  • 17(29)
  • 18(25)
  • 19(23)
  • 20(28)
  • 22(27)
  • 24(24)
  • 25(38)
  • 27(20)
  • 28(30)
  • 29(20)
  • 30(35)
  • 31(18)
  • 32(25)
  • 35(19)
  • 40(18)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(28)
スプロケット形状
B形(156)
スプロケット形状
C形(12)
スプロケット形状
SD形(8)
種類
  • アイドラー(6)
  • スプロケット(205)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(92)
  • 軸穴加工タイプ(72)
  • 軸穴完成品(2)
  • 面圧タイプ(1)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
  • 1(173)
  • 2(30)
1・2
歯幅(mm)
  • 2.8(9)
  • 2.9(2)
  • 4.3(14)
  • 4.4(3)
  • 7.2(25)
  • 7.3(7)
  • 8.7(25)
  • 8.9(8)
  • 11.3(2)
  • 11.7(24)
  • 11.9(14)
  • 14.1(2)
  • 14.6(23)
  • 15(6)
  • 17(2)
  • 17.6(10)
  • 18(7)
  • 23.5(10)
  • 24(3)
  • 29.4(4)
2.8・2.9・4.3・4.4・7.2・7.3・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・23.5・24・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
  • KANA(片山チエン)(137)
  • 椿本チエイン(34)
  • 三興製作所[スプロケット](33)
  • S&K(三興製作所)(10)
  • ノーブランド(6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ハム(HAM)(2)
  • 三木プーリ(1)
  • KANA(1)
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・三興製作所[スプロケット]・S&K(三興製作所)・ノーブランド・イマオコーポレーション・ハム(HAM)・三木プーリ・KANA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
25(8)
35(15)
40(23)
50(22)
60(23)
80(23)
100(8)
140(6)
160(6)
RS60(5)
チェーンNo.をもっと見る
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
RS標準スプロケットRS25 椿本チエインRS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(4件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)FBKスプロケット50KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から51日以内出荷
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Bタイプ椿本チエイン
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)FBKスプロケット60KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
スプロケット 25A KANA(片山チエン)スプロケット 25AKANA(片山チエン)(5件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
スプロケット 40A KANA(片山チエン)スプロケット 40AKANA(片山チエン)
299税込329
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS60 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
スプロケット 35A KANA(片山チエン)スプロケット 35AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
スプロケット 410A KANA(片山チエン)スプロケット 410AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー