絞り込み
チェーンNo.
  • 60(170)
  • C2060H(7)
  • C2062H(25)
  • RS60(3)
歯数
  • 10(24)
  • 11(30)
  • 12(28)
  • 13(34)
  • 14(31)
  • 15(27)
  • 16(25)
  • 17(25)
  • 18(22)
  • 19(28)
  • 20(22)
  • 21(28)
  • 22(21)
  • 23(29)
  • 24(23)
  • 25(29)
  • 26(23)
  • 27(21)
  • 28(23)
  • 30(24)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(7)
スプロケット形状
B形(178)
スプロケット形状
C形(6)
スプロケット形状
SD形(23)
軸穴径(Φmm)
  • 22(143)
  • 24(145)
  • 25(147)
  • 26(132)
  • 27(144)
  • 28(166)
  • 29(143)
  • 30(166)
  • 31(141)
  • 32(164)
  • 33(135)
  • 34(135)
  • 35(156)
  • 36(128)
  • 38(146)
  • 40(151)
  • 42(140)
  • 45(144)
  • 48(134)
  • 50(133)
種類
  • アイドラー(15)
  • スプロケット(199)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(19)
  • 軸穴加工タイプ(180)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ
列数
  • 1(187)
  • 2(27)
1・2
歯幅(mm)
  • 11.7
  • 2.8(41)
  • 4.3(82)
  • 7(42)
  • 7.2(208)
  • 7.3(26)
  • 8.4(39)
  • 8.7(202)
  • 8.9(31)
  • 11.3(41)
  • 11.9(28)
  • 14.1(40)
  • 14.6(167)
  • 15(21)
  • 17(33)
  • 17.6(82)
  • 18(23)
  • 22.7(34)
  • 23.5(73)
  • 29.4(29)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(195)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 三興製作所[スプロケット](4)
  • 椿本チエイン(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 大阪魂(1)
KANA(片山チエン)・イマオコーポレーション・三興製作所[スプロケット]・椿本チエイン・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)FBKスプロケット60KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ステンレスアイドラースプロケットKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.4タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)182.25外径(Do)(Φmm)193歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.69タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)51ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6外径(Do)(Φmm)83歯部処理歯先高周波焼入
スプロケットアイドラーB型 SPBS MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーB型 SPBSMIYOSHI(小西製作所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ寸法H(mm)20寸法h1(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38寸法h(mm)4材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
スプロケット HG60A KANA(片山チエン)スプロケット HG60AKANA(片山チエン)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
スプロケット FBN60B KANA(片山チエン)スプロケット FBN60BKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]Aガタホイル三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーB型ダブル SPBWMIYOSHI(小西製作所)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)20列数2材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]MBガタホイル三興製作所[スプロケット]
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1
スプロケット FBN60SD KANA(片山チエン)スプロケット FBN60SDKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
スプロケット FBK60B KANA(片山チエン)スプロケット FBK60BKANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VSA A形スプロケットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状A形列数1
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 大阪魂スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60大阪魂(12件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60タイプSUSFBN60B
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.7タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)151.99外径(Do)(Φmm)162歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]ステンレスホイル三興製作所[スプロケット]
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
Semi-Fシリーズ 60SD15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 60SD15~KANA(片山チエン)
5,740税込6,314
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K60B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K60B16~KANA(片山チエン)
4,760税込5,236
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B16~KANA(片山チエン)
719税込791特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK60B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B18~KANA(片山チエン)
4,200税込4,620
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B36~KANA(片山チエン)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS60B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B20~KANA(片山チエン)
18,130税込19,943
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット K60B KANA(片山チエン)スプロケット K60BKANA(片山チエン)
859税込945
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー