絞り込み
チェーンNo.
  • 35(74)
  • 35-2(1)
歯数
  • 10(14)
  • 11(14)
  • 12(16)
  • 13(18)
  • 14(15)
  • 15(15)
  • 16(19)
  • 17(16)
  • 18(21)
  • 19(13)
  • 20(16)
  • 21(20)
  • 22(15)
  • 23(15)
  • 24(16)
  • 25(20)
  • 26(16)
  • 28(13)
  • 30(16)
  • 40(13)
軸穴径(Φmm)
  • 12(37)
  • 14(34)
  • 15(52)
  • 16(47)
  • 17(55)
  • 18(52)
  • 19(47)
  • 20(54)
  • 21(45)
  • 22(49)
  • 23(45)
  • 24(45)
  • 25(46)
  • 26(43)
  • 27(43)
  • 28(45)
  • 29(42)
  • 30(46)
  • 31(41)
  • 32(42)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(5)
スプロケット形状
B形(69)
スプロケット形状
C形(5)
スプロケット形状
SD形(2)
種類
  • アイドラー(14)
  • スプロケット(68)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(7)
  • 軸穴加工タイプ(60)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ
列数
  • 1(79)
  • 2(2)
1・2
歯幅(mm)
  • 4.3
  • 2.8(41)
  • 7(42)
  • 7.2(208)
  • 7.3(21)
  • 8.4(39)
  • 8.7(202)
  • 8.9(23)
  • 11.3(41)
  • 11.7(214)
  • 11.9(24)
  • 14.1(40)
  • 14.6(166)
  • 15(19)
  • 17(33)
  • 17.6(80)
  • 18(17)
  • 22.7(34)
  • 23.5(71)
  • 29.4(29)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(70)
  • イマオコーポレーション(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 三興製作所[スプロケット](2)
KANA(片山チエン)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・三興製作所[スプロケット]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
35(74)
35-2(1)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
スプロケット 35A KANA(片山チエン)スプロケット 35AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN35BKANA(片山チエン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ステンレスアイドラースプロケットKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
Semi-Fシリーズ SUS35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS35B~KANA(片山チエン)
4,270税込4,697
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スプロケットアイドラーB型 SPBS MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーB型 SPBSMIYOSHI(小西製作所)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ寸法H(mm)20寸法h1(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38寸法h(mm)4材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]Aガタホイル三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
289税込318
1個
3日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]MBガタホイル三興製作所[スプロケット]
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1
Semi-Fシリーズ NK35B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B13~KANA(片山チエン)
2,388税込2,627
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーA型 SPBMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
シングルダブルスプロケット 35SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 35SDKANA(片山チエン)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35
VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VSA A形スプロケットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状A形列数1
Semi-Fシリーズ 35SD~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 35SD~KANA(片山チエン)
3,150税込3,465
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B14~KANA(片山チエン)
2,388税込2,627
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B17~KANA(片山チエン)
2,380税込2,618
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B30~KANA(片山チエン)
2,660税込2,926
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B43~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B43~KANA(片山チエン)
4,340税込4,774
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数43軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B60~KANA(片山チエン)
5,040税込5,544
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スプロケット SUS35B KANA(片山チエン)スプロケット SUS35BKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スプロケット NK35-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK35-2BKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様
スプロケット K35B KANA(片山チエン)スプロケット K35BKANA(片山チエン)
379税込417
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VSB B形スプロケットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状B形
エンプラアイドラースプロケット KANA(片山チエン)エンプラアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
Semi-Fシリーズ K35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K35B~KANA(片山チエン)
2,310税込2,541
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B10~KANA(片山チエン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B11~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B11~KANA(片山チエン)
2,310税込2,541
1個
3日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B12~KANA(片山チエン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B15~KANA(片山チエン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B16~KANA(片山チエン)
2,388税込2,627
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B18~KANA(片山チエン)
2,450税込2,695
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B19~KANA(片山チエン)
2,450税込2,695
1個
3日以内出荷から6日以内出荷

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー