絞り込み
チェーンNo.
- 50(156)
- C2050(6)
- C2052(26)
- RS50(3)
歯数
- 10(25)
- 11(24)
- 12(31)
- 13(35)
- 14(27)
- 15(34)
- 16(27)
- 17(28)
- 18(22)
- 19(29)
- 20(23)
- 21(29)
- 22(20)
- 23(27)
- 24(20)
- 25(26)
- 26(23)
- 27(20)
- 28(24)
- 30(23)
- 歯数をもっと見る
軸穴径(Φmm)
- 20(142)
- 21(144)
- 22(148)
- 23(143)
- 24(145)
- 25(146)
- 26(140)
- 27(147)
- 28(149)
- 29(143)
- 30(145)
- 31(140)
- 32(141)
- 33(134)
- 34(134)
- 35(140)
- 36(130)
- 37(130)
- 38(132)
- 40(134)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
スプロケット形状

A形(9)

B形(164)

C形(6)

SD形(23)
種類
- アイドラー(17)
- スプロケット(185)
軸穴種別
- 下穴タイプ(18)
- 軸穴加工タイプ(165)
- 軸穴完成品(2)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品
列数
- 1(175)
- 2(27)
1・2
歯幅(mm)
- 8.7
- 2.8(42)
- 4.3(81)
- 7(42)
- 7.2(208)
- 7.3(25)
- 8.4(39)
- 8.9(31)
- 11.3(41)
- 11.7(213)
- 11.9(28)
- 14.1(40)
- 14.6(167)
- 15(21)
- 17(33)
- 17.6(82)
- 18(23)
- 22.7(34)
- 23.5(73)
- 29.4(29)
- 歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KANA(片山チエン)(181)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- 椿本チエイン(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノーブランド(2)
- 大阪魂(1)
KANA(片山チエン)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・三興製作所[スプロケット]・椿本チエイン・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・大阪魂
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
「チェーンNo.」から絞り込む
50(156)
C2050(6)
C2052(26)
RS50(3)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥849~税込¥934~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
エンプラスプロケットアイドラー
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW
MIYOSHI(小西製作所)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ種類アイドラー列数2材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZスプロケット形状B形軸穴径(Φmm)20
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
Semi-Fシリーズ 50SD15~
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50スプロケット形状SD形
スプロケットアイドラーA型 SPB
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
スプロケットアイドラーSPB型
MIYOSHI(小西製作所)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。スプロケット幅L12
Semi-Fシリーズ NK50B41~
KANA(片山チエン)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数41軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B51~
KANA(片山チエン)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数51軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS50B17~
KANA(片山チエン)¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC
MIYOSHI(小西製作所)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷材質(スプロケット)MCナイロンMC901(ブルー)寸法H(mm)18寸法h1(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38寸法h(mm)3材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ















![MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68875415-191217-02.jpg)



![ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68878066-191213-02.jpg)
![Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68873358-191217-02.jpg)


























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)