絞り込み
チェーンNo.
  • 50(8)
  • C2050(5)
  • C2052(2)
  • RF2050R(4)
  • RF2050S(3)
  • RF03075F(2)
  • RF03100F(2)
  • RS50(11)
歯数
  • 12(13)
  • 13(10)
  • 14(12)
  • 15(11)
  • 16(12)
  • 17(11)
  • 18(11)
  • 19(13)
  • 20(10)
  • 21(13)
  • 22(10)
  • 23(12)
  • 24(13)
  • 25(13)
  • 26(12)
  • 27(12)
  • 30(13)
  • 32(13)
  • 34(13)
  • 35(13)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(3)
スプロケット形状
B形(13)
スプロケット形状
C形(2)
スプロケット形状
SD形(1)
軸穴径(Φmm)
  • 14(3)
  • 15(9)
  • 16(4)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(9)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 35(5)
  • 38(4)
  • 40(5)
  • 42(8)
  • 45(4)
  • ~48(6)
  • ~55(6)
種類
  • アイドラー(1)
  • スプロケット(30)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(13)
  • 軸穴加工タイプ(1)
  • 面圧タイプ(3)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・面圧タイプ
列数
  • 1(17)
  • 2(1)
1・2
歯幅(mm)
  • 8.9
  • 2.8(41)
  • 4.3(82)
  • 7(42)
  • 7.2(208)
  • 7.3(26)
  • 8.4(39)
  • 8.7(202)
  • 11.3(41)
  • 11.7(214)
  • 11.9(28)
  • 14.1(40)
  • 14.6(167)
  • 15(21)
  • 17(33)
  • 17.6(82)
  • 18(23)
  • 22.7(34)
  • 23.5(73)
  • 29.4(29)
ブランド
  • 椿本チエイン(17)
  • KANA(片山チエン)(13)
  • イマオコーポレーション(1)
椿本チエイン・KANA(片山チエン)・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Bタイプ椿本チエイン
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS50 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
869税込956
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質スチール
RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
スプロケット NK50C KANA(片山チエン)スプロケット NK50CKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット SUS50B KANA(片山チエン)スプロケット SUS50BKANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.50
RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理品形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチKANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチスプロケットSUS2040B KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケットSUS2040BKANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス形状削出仕様種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応作用歯数12
ニバイピッチFBスプロケット 【黒染】 KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケット 【黒染】KANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS50-1C 椿本チエインスプロケット RS50-1C椿本チエイン
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1チェーンNo.RS50
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050椿本チエイン
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
材質スチール締付トルク(N・m)8.3ハブ長さL(mm)28ハブ径DH(mm)73
バイピッチチェーン用ステンレススプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用ステンレススプロケット椿本チエイン(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1材質ステンレス
トップローラホイル 椿本チエイントップローラホイル椿本チエイン
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1ローラ形式Rローラ
サイドローラRS形付チェーン用スプロケット 椿本チエインサイドローラRS形付チェーン用スプロケット椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
RS50 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
形状Fローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形椿本チエイン
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
形状FローラハブタイプBW
ニバイピッチFBスプロケット 【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケット 【三価ユニクロ】KANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチFBスプロケット 【三価クロメート】 KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケット 【三価クロメート】KANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー