絞り込み
チェーンNo.
  • 120
  • 35(88)
  • 40(184)
  • 40-2(39)
  • 50(178)
  • 50-2(38)
  • 60(190)
  • 60-2(41)
  • 80(151)
  • 80-2(41)
  • 100(80)
  • 100-2(34)
  • 120-2(34)
  • 140(34)
  • 160(33)
  • 410(28)
  • C2042(28)
  • C2052(28)
  • C2062H(25)
  • C2082H(21)
歯数
  • 13(6)
  • 22(7)
  • 23(7)
  • 24(7)
  • 25(7)
  • 26(7)
  • 28(7)
  • 30(7)
  • 32(9)
  • 34(8)
  • 35(9)
  • 36(9)
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 42(9)
  • 45(9)
  • 48(9)
  • 50(9)
  • 54(8)
  • 60(8)
軸穴径(Φmm)
  • 31(31)
  • 32(31)
  • 33(31)
  • 34(31)
  • 35(31)
  • 36(31)
  • 37(31)
  • 38(31)
  • 39(31)
  • 40(31)
  • 41(31)
  • 42(31)
  • 43(31)
  • 44(31)
  • 45(32)
  • 46(31)
  • 47(31)
  • 48(32)
  • 49(31)
  • 50(32)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(3)
スプロケット形状
B形(34)
スプロケット形状
C形(3)
種類
  • スプロケット(41)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(4)
  • 軸穴加工タイプ(32)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ
列数
  • 1(40)
  • 2(2)
1・2
歯幅(mm)
  • 23.5(36)
  • 24(1)
23.5・24
ブランド
  • KANA(片山チエン)(37)
  • 三興製作所[スプロケット](4)
  • 三木プーリ(1)
KANA(片山チエン)・三興製作所[スプロケット]・三木プーリ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
35(88)
40(184)
40-2(39)
50(178)
60(190)
60-2(41)
80(151)
80-2(41)
100(80)
120
チェーンNo.をもっと見る
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)23.5軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.120材質機械構造用炭素鋼タイプFBN120B歯部処理歯先高周波焼入
ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリロスタテンショナー NSEモデル三木プーリ
61,087税込67,196
1個
当日出荷から19日以内出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
Semi-Fシリーズ NK120B28~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B28~KANA(片山チエン)
35,560税込39,116
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
標準スプロケット 120B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
Semi-Fシリーズ NK120B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B12~KANA(片山チエン)
8,470税込9,317
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B15~KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
12,810税込14,091
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B17~KANA(片山チエン)
16,520税込18,172
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B18~KANA(片山チエン)
17,220税込18,942
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
M120 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状B型
M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から106日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列チェーンNo.120スプロケット形状B型
M120 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状C型
M120 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):30列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状A型
スプロケット NK120C KANA(片山チエン)スプロケット NK120CKANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯幅(mm)24.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK120B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B10~KANA(片山チエン)
7,988税込8,787
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B11~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B11~KANA(片山チエン)
8,750税込9,625
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B13~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B14~KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B16~KANA(片山チエン)
16,310税込17,941
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B19~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B20~KANA(片山チエン)
19,670税込21,637
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B21~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B22~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B22~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B23~KANA(片山チエン)
23,520税込25,872
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B24~KANA(片山チエン)
23,030税込25,333
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B25~KANA(片山チエン)
24,360税込26,796
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B26~KANA(片山チエン)
26,810税込29,491
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B30~KANA(片山チエン)
37,380税込41,118
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B32~KANA(片山チエン)
46,270税込50,897
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B33~KANA(片山チエン)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B34~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B34~KANA(片山チエン)
51,880税込57,068
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数34軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B35~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B35~KANA(片山チエン)
56,770税込62,447
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B36~KANA(片山チエン)
65,450税込71,995
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B38~KANA(片山チエン)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B40~KANA(片山チエン)
86,660税込95,326
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B42~KANA(片山チエン)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B45~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B45~KANA(片山チエン)
95,060税込104,566
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B48~KANA(片山チエン)
115,010税込126,511
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B50~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B50~KANA(片山チエン)
125,790税込138,369
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120C~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120C~KANA(片山チエン)
138,110税込151,921
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット NK120C KANA(片山チエン)スプロケット NK120CKANA(片山チエン)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状C形材質普通鋼形状溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120下穴径d(Φmm)30軸穴径(Φmm)31~103

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー