絞り込み
チェーンNo.
  • 50
  • 35(88)
  • 40(184)
  • 40-2(39)
  • 50-2(38)
  • 60(190)
  • 60-2(41)
  • 80(151)
  • 80-2(41)
  • 100(80)
  • 100-2(34)
  • 120(42)
  • 120-2(34)
  • 140(34)
  • 160(33)
  • 410(28)
  • C2042(28)
  • C2052(28)
  • C2062H(25)
  • C2082H(21)
歯数
  • 10(22)
  • 11(21)
  • 12(32)
  • 13(30)
  • 14(27)
  • 15(29)
  • 16(31)
  • 17(29)
  • 18(24)
  • 19(26)
  • 20(25)
  • 21(25)
  • 22(21)
  • 25(22)
  • 26(25)
  • 27(22)
  • 28(22)
  • 30(25)
  • 32(22)
  • 35(22)
軸穴径(Φmm)
  • 20(135)
  • 21(126)
  • 22(133)
  • 23(124)
  • 24(130)
  • 25(129)
  • 26(122)
  • 27(122)
  • 28(129)
  • 29(118)
  • 30(121)
  • 31(116)
  • 32(121)
  • 33(110)
  • 34(110)
  • 35(117)
  • 36(106)
  • 38(111)
  • 40(113)
  • 42(108)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(5)
スプロケット形状
B形(128)
スプロケット形状
C形(6)
スプロケット形状
SD形(23)
種類
  • アイドラー(14)
  • スプロケット(157)
  • ローラー(1)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(7)
  • 軸穴加工タイプ(137)
  • 軸穴完成品(2)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品
列数
  • 1(138)
  • 2(25)
1・2
歯幅(mm)
  • 8.7(156)
  • 8.9(8)
8.7・8.9
ブランド
  • KANA(片山チエン)(154)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • ノーブランド(2)
  • 三木プーリ(1)
  • 大阪魂(1)
KANA(片山チエン)・イマオコーポレーション・三興製作所[スプロケット]・ノーブランド・三木プーリ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
35(88)
40(184)
40-2(39)
50
60(190)
60-2(41)
80(151)
80-2(41)
100(80)
120(42)
チェーンNo.をもっと見る
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
849税込934
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)FBKスプロケット50KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
ロールリング イマオコーポレーションロールリングイマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
スプロケット 50A KANA(片山チエン)スプロケット 50AKANA(片山チエン)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
2,425税込2,668
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット FBN50SD KANA(片山チエン)スプロケット FBN50SDKANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ステンレスアイドラースプロケットKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリロスタテンショナー NSEモデル三木プーリ
19,287税込21,216
1個
当日出荷から19日以内出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
Semi-Fシリーズ NK50B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B18~KANA(片山チエン)
3,150税込3,465
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B21~KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
1,252税込1,377
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状C型
スプロケット NK50C KANA(片山チエン)スプロケット NK50CKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK50B14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B14~KANA(片山チエン)
2,660税込2,926
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK50B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B20~KANA(片山チエン)
3,150税込3,465
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B35~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B35~KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B36~KANA(片山チエン)
6,370税込7,007
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B42~KANA(片山チエン)
8,120税込8,932
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK50B46~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B46~KANA(片山チエン)
10,080税込11,088
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット SUS50B KANA(片山チエン)スプロケット SUS50BKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.50
スプロケット SUS50A KANA(片山チエン)スプロケット SUS50AKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット HG50A KANA(片山チエン)スプロケット HG50AKANA(片山チエン)
519税込571
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シングルダブルスプロケット 50SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 50SDKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50
エンプラオートスライドテンショナー イマオコーポレーションエンプラオートスライドテンショナーイマオコーポレーション
8,439税込9,283
1個
当日出荷から7日以内出荷
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーションアルミ オートスライド テンショナーイマオコーポレーション
11,252税込12,377
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
アジャストテンションブロック イマオコーポレーションアジャストテンションブロックイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
エンプラアイドラースプロケット KANA(片山チエン)エンプラアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS514 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS514イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】71.34歯数14d12B10質量(g)260タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt8.9d132ベアリング6201ZZDO79チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1210タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS512 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS512イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.34歯数12d10B9質量(g)220タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt8.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー