絞り込み
チェーンNo.
  • 25(2)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 60(6)
  • 60-2(4)
  • 80(4)
  • 80-2(5)
  • 100(3)
  • 100-2(1)
  • 120(3)
  • 120-2(1)
  • 140(3)
  • 160(3)
  • RS40(3)
  • RS50(3)
  • RS60(3)
  • RS80(4)
  • RS100(3)
  • RS120(2)
歯数
  • 14(45)
  • 15(49)
  • 16(47)
  • 17(48)
  • 18(48)
  • 20(48)
  • 22(48)
  • 24(48)
  • 25(49)
  • 26(47)
  • 28(48)
  • 30(51)
  • 32(50)
  • 35(52)
  • 38(49)
  • 40(52)
  • 45(46)
  • 48(46)
  • 50(48)
  • 60(46)
軸穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 10~(5)
  • 11~(8)
  • 12(2)
  • 12~(2)
  • 13~(8)
  • 14~(4)
  • 15(3)
  • 15~(11)
  • 17~(13)
  • 19~(3)
  • 20(4)
  • 20~(3)
  • 21~(13)
  • 24~(6)
  • 27~(12)
  • 31~(8)
  • 34~(5)
  • 36~(6)
  • 39~(3)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形
スプロケット形状
B形(1,156)
スプロケット形状
C形(62)
スプロケット形状
SD形(109)
種類
  • アイドラー(5)
  • スプロケット(65)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(57)
  • 面圧タイプ(1)
下穴タイプ・面圧タイプ
列数
  • 1(51)
  • 2(19)
1・2
歯幅(mm)
  • 2.8(2)
  • 4.3(5)
  • 7.2(9)
  • 7.3(2)
  • 8.7(9)
  • 8.9(3)
  • 11.3(4)
  • 11.6(2)
  • 11.7(7)
  • 11.9(3)
  • 14.1(5)
  • 14.5(2)
  • 14.6(5)
  • 15(4)
  • 17.6(4)
  • 18(2)
  • 22.7(2)
  • 23.5(6)
  • 24(2)
  • 29.4(2)
2.8・4.3・7.2・7.3・8.7・8.9・11.3・11.6・11.7・11.9・14.1・14.5・14.6・15・17.6・18・22.7・23.5・24・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
  • KANA(片山チエン)(37)
  • 椿本チエイン(20)
  • 三興製作所[スプロケット](8)
  • イマオコーポレーション(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・三興製作所[スプロケット]・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
40(5)
50(5)
60(6)
60-2(4)
80(4)
80-2(5)
RS50(3)
RS60(3)
RS80(4)
RS100(3)
チェーンNo.をもっと見る
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Aタイプ椿本チエイン(2件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
スプロケット 25A KANA(片山チエン)スプロケット 25AKANA(片山チエン)(5件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
スプロケット 40A KANA(片山チエン)スプロケット 40AKANA(片山チエン)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット 35A KANA(片山チエン)スプロケット 35AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
RS40 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS40 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
319税込351
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
スプロケット 410A KANA(片山チエン)スプロケット 410AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RS50 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
869税込956
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
スプロケット 50A KANA(片山チエン)スプロケット 50AKANA(片山チエン)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
スプロケット HG60A KANA(片山チエン)スプロケット HG60AKANA(片山チエン)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]Aガタホイル三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
289税込318
1個
3日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
RS80 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS80 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーA型 SPBMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VSA A形スプロケットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状A形列数1
M25 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
319税込351
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状A型
スプロケット SUS50A KANA(片山チエン)スプロケット SUS50AKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット HG80A KANA(片山チエン)スプロケット HG80AKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
スプロケット HG50A KANA(片山チエン)スプロケット HG50AKANA(片山チエン)
519税込571
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS80 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS60 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Aタイプ椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)25.4歯幅(mm)15タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80スプロケット形状A形
RS標準スプロケットRS60 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS60 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
819税込901
1個
翌日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)19.05タイプ標準品ローラ径(Φmm)11.91
RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS100 1Aタイプ椿本チエイン
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)31.75タイプ標準品ローラ径(Φmm)19.05
M140 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M140 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.140スプロケット形状A型
M60 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):20列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状A型
M120 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):30列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状A型
M80 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状A型
M100 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状A型
M160 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M160 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)29.4チェーンNo.160スプロケット形状A型
スプロケット RS120-1A 椿本チエインスプロケット RS120-1A椿本チエイン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から46日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
スプロケット RS100-2A 椿本チエインスプロケット RS100-2A椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100
スプロケット RS40-2A 椿本チエインスプロケット RS40-2A椿本チエイン
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様
スプロケット RS120-2A 椿本チエインスプロケット RS120-2A椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120
スプロケット RS160-1A 椿本チエインスプロケット RS160-1A椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
スプロケット RS60-2A 椿本チエインスプロケット RS60-2A椿本チエイン
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様
スプロケット RS80-2A 椿本チエインスプロケット RS80-2A椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS80
スプロケット RS50-2A 椿本チエインスプロケット RS50-2A椿本チエイン
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様
スプロケット RS140-1A 椿本チエインスプロケット RS140-1A椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット形状A形材質機械構造用炭素鋼軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS140

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー