スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
「チェーンNo.」から絞り込む
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
RS40 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン7日以内出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)7.3軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS40仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]3日以内出荷から10日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型