783件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)25.4 内リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 トッププレート(mm)50
1リンク
229 税込252
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン) 動画あり
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 列数1 引張強度(kN)41.2 ローラ外径D(Φmm)11.91 ピン長L(mm)26.8 最大許容張力(kN)8.83
1セット
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン FT50 KANA(片山チエン) 動画あり
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 列数1 引張強度(kN)29.9 ローラ外径D(Φmm)10.16 ピン長L(mm)21.8 最大許容張力(kN)6.37
1セット
198 税込218
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
材質(本体)SUS304 種類ローラチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数2 ピン形式割ピン形
1個
549 税込604
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数2 ユニット長さ(m)3
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔1L
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型式ボルト止め 種類スナップアイドル
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
10,400 税込11,440
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合No.60A 種類チェーン用加工器具
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

種類チェーン用加工器具
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チェーンテンショナ 種類スナップアイドル
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類その他 仕様アジャスタブルブラケット
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アイドラホイール 種類その他
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS規格品です。
材質スチール 列数2列
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 トラスコ品番207-3095 材質スチール 列数1 適合チェーンNo.60
1個
399 税込439
当日出荷

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン トラスコ品番804-3736 材質 タイプRPタイプ 列数1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーンNo.50
1個
84 税込92
3日以内出荷

EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール 列数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用 材質スチール 列数2列
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール タイプ割ピン 列数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン形式割ピン形 材質(本体)スチール 種類ローラチェーン 列数2
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リンク
249 税込274
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1リンク
349 税込384
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1リンクほか
11 税込12
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
329 税込362
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピン形式1ピッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3m)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピン形式リベット形ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)