絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: プーリー

2,351件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2050 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0153アズワン品番65-7964-61
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1460mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1460mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1460 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1460mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0148アズワン品番65-7874-79
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2134mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2134mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2134mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0999アズワン品番65-7881-48
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1715mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1715mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1715mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0996アズワン品番65-7879-73
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1664mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1664mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1664mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0995アズワン品番65-7888-20
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0988アズワン品番65-7886-19
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 836mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 836mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ 製で、長さは 836 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:836mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0403アズワン品番65-7883-18
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 762mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 762mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、ベルトの長さは 762 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:762mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0401アズワン品番65-7877-75
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 660mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 660mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 660 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0399アズワン品番65-7882-69
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 559mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 559 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0395アズワン品番65-7882-53
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1016 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0378アズワン品番65-7879-80
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2050 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9914アズワン品番65-7881-75
  • プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0975アズワン品番65-7888-37
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 965 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0143アズワン品番65-7872-95
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 914mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 914mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 914 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:914mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0141アズワン品番65-7874-67
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 864mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 864mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 864 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:864mm●材質:ゴム●トップ幅:28.08mm●コード番号:217-0140アズワン品番65-7875-16
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 711mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 711mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 711 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:711mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0135アズワン品番65-7883-76
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 610mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 610mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 610 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0133アズワン品番65-7875-02
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1397 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0124アズワン品番65-7878-21
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1222mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1222mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1222 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1222mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0120アズワン品番65-7888-58
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1168mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1168mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1168 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1168mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0116アズワン品番65-7878-93
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 965 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9905アズワン品番65-7886-13
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 483mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 483mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 483 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9891アズワン品番65-7882-75
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1222mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1222mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1222 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1222mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9882アズワン品番65-7873-81
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1168mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1168mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1168 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1168mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9879アズワン品番65-7964-41
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1123mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1123mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1123 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1123mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9878アズワン品番65-7882-12
  • プーリー ベルト 幅 22mm ポリクロロプレン Vario Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 22mm ポリクロロプレン Vario Power

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性
    仕様●内径長さ:565mm●トップ幅:22mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3149アズワン品番65-8019-76
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 812mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 812mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:812mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0774アズワン品番65-7886-76
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1190mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0760アズワン品番65-7876-65
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 508mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0953アズワン品番65-7889-04
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 483mm Poly V PJ Hutchinson

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 483mm Poly V PJ

    Hutchinson
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
    仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5970アズワン品番65-7924-61
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2326mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2326mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2326mm●内径長さ:2286mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3111アズワン品番65-8019-28
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1840mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1840mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1840mm●内径長さ:1800mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3106アズワン品番65-8016-38
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1565mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1565mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1565mm●内径長さ:1525mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3097アズワン品番65-7998-04
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1440mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1440mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1440mm●内径長さ:1400mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3094アズワン品番65-7987-61
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1255mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1255mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1255mm●内径長さ:1215mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3089アズワン品番65-7998-42
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1215mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1215mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1215mm●内径長さ:1175mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3088アズワン品番65-8003-04
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2650mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2650mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2650mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3884アズワン品番65-7987-63
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2500mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3883アズワン品番65-7982-41
  • プーリー ベルト 幅 16.38mm 長さ 483mm Poly V PJ Hutchinson

    プーリー ベルト 幅 16.38mm 長さ 483mm Poly V PJ

    Hutchinson
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
    仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5968アズワン品番65-7922-44
プーリー