絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
- Optibelt(1,527)
- RS PRO(233)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
- カネミツ(112)
- エバオン(96)
- 三ツ星ベルト(82)
- 椿本チエイン(39)
- KANA(片山チエン)(32)
- Hutchinson(25)
- エスコ(21)
- バンドー化学(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- ロボテナ(5)
- イースタン精工(4)
- カネミツ[コテ](4)
- EVN(4)
- 三木プーリ(2)
- ニッタ(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: プーリー

Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6648アズワン品番65-8041-45
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 711mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 711 mm です。主仕様●ベルト部:PJ●長さ:711mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1544アズワン品番65-7876-08
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:1010mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1694アズワン品番65-7875-41
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:88●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1723アズワン品番65-7882-03
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ仕様●長さ:1219mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:217-1647アズワン品番65-7886-26
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 112 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた仕様●長さ:560mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0015アズワン品番65-7966-98
Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm
Optibelt¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6694アズワン品番65-8042-86
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥699税込¥7691個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニット仕様●長さ:177mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0875アズワン品番65-7885-22
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:1400mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0291アズワン品番65-7879-95
タイミングベルトプーリー 28歯 3mmピッチ ボア12mm
Optibelt¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●歯の数:28●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5580アズワン品番65-7871-33
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ仕様●長さ:640mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0852アズワン品番65-7959-76
KS V-grooved pulleys for tape
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8604アズワン品番65-7870-11
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 161 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐仕様●長さ:1610mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9954アズワン品番65-7882-73
Plate Connector for Open Ended V Belt Se
Optibelt¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●ベルトリファレンス:C22●ベルト部:C●シリーズ:OE●コード番号:241-1578アズワン品番65-7865-89
Vベルトプーリー 5歯 ボア55mm
Optibelt¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6777アズワン品番65-8042-30
タイミングベルトプーリー 12歯 2.5mmピッチ ボア3mm
Optibelt¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:3mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2767アズワン品番65-7853-45
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です仕様●長さ:3175mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0256アズワン品番65-7964-63
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:1700mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:170●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1415アズワン品番65-7878-08
タイミングベルトプーリー 25歯 10mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5549アズワン品番65-7856-24
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい仕様●長さ:144mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0305アズワン品番65-7887-50
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 2240mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:2240mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3820アズワン品番65-7913-58
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に仕様●長さ:500mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1688アズワン品番65-7878-22
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 270 mm の T5 断面があります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲:仕様●長さ:270mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0477アズワン品番65-7876-22
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1422mm ポリウレタン RB
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1422 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PL●長さ:1422mm●材質:ゴム●トップ幅:47mm●コード番号:216-9932アズワン品番65-7875-51
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個欠品中OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1795アズワン品番65-7889-45
Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6639アズワン品番65-8047-59
Vベルトプーリー 1歯 ボア24mm
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:24mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6727アズワン品番65-8048-87
タイミングベルトプーリー 72歯 14mmピッチ
Optibelt¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様●歯の数:72●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5345アズワン品番65-8043-26
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1143mm 歯数 90 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ仕様●長さ:1143mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1635アズワン品番65-7882-79
Vベルトプーリー 1歯 ボア32mm
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6897アズワン品番65-8045-31
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1422mm ポリウレタン RB
Optibelt¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1422 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低仕様●ベルト部:PL●長さ:1422mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0434アズワン品番65-7873-17
タイミングベルトプーリー 44歯 3mmピッチ ボア20mm
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5708アズワン品番65-7864-47
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:480mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0816アズワン品番65-7883-95
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1157mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1157mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3791アズワン品番65-7939-54
プーリー ベルト 幅 22mm ポリクロロプレン Vario Power
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性仕様●内径長さ:950mm●トップ幅:22mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3151アズワン品番65-7996-56
プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 947mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:947mm●内径長さ:925mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3010アズワン品番65-8017-56
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である仕様●長さ:1371mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1759アズワン品番65-7876-63
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 3289mm ポリウレタン RB
Optibelt¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 3289 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低仕様●ベルト部:PL●長さ:3289mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0635アズワン品番65-7882-74
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 635mm 歯数 127 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲仕様●長さ:635mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0843アズワン品番65-7881-49



































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)