絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
- Optibelt(1,527)
- RS PRO(233)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
- カネミツ(112)
- エバオン(96)
- 三ツ星ベルト(82)
- 椿本チエイン(39)
- KANA(片山チエン)(32)
- Hutchinson(25)
- エスコ(21)
- バンドー化学(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- ロボテナ(5)
- イースタン精工(4)
- カネミツ[コテ](4)
- EVN(4)
- 三木プーリ(2)
- ニッタ(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
49ページ目: プーリー

タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの DH プロファイルダブルサイドタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟な高品質クロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1295mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:217-1731アズワン品番65-7884-02
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:440mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1443アズワン品番65-7872-59
Vベルトプーリー 3歯 ボア65mm
Optibelt¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6842アズワン品番65-8040-71
タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ ボア45mm
Optibelt¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5672アズワン品番65-7859-40
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 508 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:508mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0671アズワン品番65-7878-84
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1202mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1202mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3853アズワン品番65-7911-92
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB
Optibelt¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1092 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9877アズワン品番65-7874-55
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1371mm ポリウレタン RB
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PL●長さ:1371mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0990アズワン品番65-7881-50
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 350mm 歯数 70 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:350mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1493アズワン品番65-7910-21
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥112,980税込¥124,2781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています仕様●長さ:3500mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1500アズワン品番65-7955-68
プーリー ベルト 幅 21mm ポリクロロプレン Vario Power
Optibelt¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性仕様●内径長さ:600mm●トップ幅:21mm●高さ:6mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3147アズワン品番65-8004-98
プーリー ベルト 幅 41mm ポリクロロプレン Vario Power
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性仕様●内径長さ:1040mm●トップ幅:41mm●高さ:13mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3169アズワン品番65-7985-21
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB
Optibelt¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1075 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PL●長さ:1075mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9926アズワン品番65-7884-23
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2197mm ポリウレタン RB
Optibelt¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2197 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PL●長さ:2197mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9941アズワン品番65-7874-19
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1312mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥3,198税込¥3,5181個欠品中メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1312mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3859アズワン品番65-7985-15
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:840mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1046アズワン品番65-7875-81
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 339mm 歯数 113 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:339mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:113●材質:ゴム●コード番号:217-1483アズワン品番65-7879-36
プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB
Optibelt¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK プロファイルで、長さは 2030 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0415アズワン品番65-7879-06
タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5626アズワン品番65-7871-80
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:3175mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0254アズワン品番65-7889-71
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 600 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長は 600 mm です 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:600mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2895アズワン品番65-8016-32
タイミングベルトプーリー 25歯 2.5mmピッチ ボア8mm
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2801アズワン品番65-7870-08
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 882mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:882mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3778アズワン品番65-7976-69
タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5302アズワン品番65-8043-90
プーリー ベルト 幅 28mm ポリクロロプレン Vario Power
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性仕様●内径長さ:900mm●トップ幅:28mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3159アズワン品番65-7984-82
タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm
Optibelt¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5680アズワン品番65-7865-14
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 5600mm SK
Optibelt¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、外装コードを使用した 5600 長寿命です。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:5600mm●内径長さ:5517mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2989アズワン品番65-8016-93
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 711mm 歯数 140 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:711mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1346アズワン品番65-7880-97
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 813mm Poly V PJ
Hutchinson¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要仕様●ベルト部:J●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5967アズワン品番65-7933-19
プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 787mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:787mm●内径長さ:765mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3001アズワン品番65-8019-29
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 200mm 歯数 40 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 44 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:200mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9994アズワン品番65-7878-57
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1400mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0290アズワン品番65-7879-55
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm
Optibelt¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6752アズワン品番65-8043-12
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1066mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1616アズワン品番65-7879-52
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2000mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0674アズワン品番65-7875-74
タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5543アズワン品番65-7861-98
KS V-grooved pulleys for tape
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:4●材質:鋳鉄●コード番号:236-8624アズワン品番65-7868-56
タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア14mm
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5509アズワン品番65-7862-25
タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア25mm
Optibelt¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5751アズワン品番65-7865-22


































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)