絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: プーリー

2,351件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5727アズワン品番65-7864-59
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1096アズワン品番65-7888-96
  • プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1194 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1654アズワン品番65-7887-29
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0672アズワン品番65-7876-99
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 2210mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 2210mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 2210 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:2210mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9889アズワン品番65-7880-98
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 558 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 55 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:558mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-3186アズワン品番65-8001-22
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 630mm 歯数 126 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 630mm 歯数 126 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 126 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:630mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:126●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0019アズワン品番65-7881-70
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:950mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1018アズワン品番65-7954-68
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1150 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1150mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0639アズワン品番65-7880-62
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm

    Optibelt
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6706アズワン品番65-8042-67
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 559mm Poly V PJ Hutchinson

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 559mm Poly V PJ

    Hutchinson
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
    仕様●ベルト部:J●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5941アズワン品番65-7925-85
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1552mm 歯数 194 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1552mm 歯数 194 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 194 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1552mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:194●材質:ゴム●コード番号:217-0350アズワン品番65-7872-94
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:609mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3216アズワン品番65-8016-92
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 660mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 660mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0957アズワン品番65-7886-20
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-1005アズワン品番65-7875-42
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2200mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2200mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2200mm●内径長さ:2160mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3110アズワン品番65-7987-36
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm

    Optibelt
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6865アズワン品番65-8048-58
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 201 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:201mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-0685アズワン品番65-7889-82
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6894アズワン品番65-8042-93
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 784mm 歯数 98 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 784mm 歯数 98 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:784mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-0922アズワン品番65-7879-66
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 300mm 歯数 60 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 300mm 歯数 60 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:300mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1373アズワン品番65-7883-43
  • プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1397 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9931アズワン品番65-7881-31
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:560mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1766アズワン品番65-7883-06
  • タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア18mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア18mm

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5597アズワン品番65-7852-96
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1855mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1855mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1855mm●内径長さ:1825mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3071アズワン品番65-7998-89
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2235mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2235mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2235 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2235mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0629アズワン品番65-7882-92
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 656 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 82 枚です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:656mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0335アズワン品番65-7882-59
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1480mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1480mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1480mm●内径長さ:1450mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3056アズワン品番65-8016-14
  • タイミングベルトプーリー 18歯 10mmピッチ ボア22mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 18歯 10mmピッチ ボア22mm

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5445アズワン品番65-7857-80
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6736アズワン品番65-8041-15
  • タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 355.6mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 355.6mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 70 です。長さは 355.6 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:355.6mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0284アズワン品番65-7883-75
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1555mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1555mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1555mm●内径長さ:1500mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3059アズワン品番65-7998-36
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:610mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1448アズワン品番65-7873-23
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6749アズワン品番65-8043-04
  • タイミングベルトプーリー 72歯 12.5mmピッチ ボア48mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 72歯 12.5mmピッチ ボア48mm

    Optibelt
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5755アズワン品番65-7864-24
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2476mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2476mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2476 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2476mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0631アズワン品番65-7880-66
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:750mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0519アズワン品番65-7877-91
  • タイミングベルトプーリー 44歯 14mmピッチ ボア70mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 14mmピッチ ボア70mm

    Optibelt
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●ボア:70mm●材質:スチール●コード番号:236-5705アズワン品番65-7854-83
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1900mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1900mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1900mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3878アズワン品番65-7983-44
  • タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1778mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0568アズワン品番65-7883-23
プーリー