絞り込み
種類
タイミングベルト(8)
ベルト幅(mm)
- 6.4(5)
- 25(5)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(7)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(5)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
材質
- ゴム(10)
- 樹脂(1)
ベルト呼び幅
- 25
- 0.25(8)
- 0.31(7)
- 0.37(7)
- 0.50(11)
- 0.75(7)
- 6(7)
- 9(8)
- 15(11)
- 20(7)
- 40(7)
- 50(14)
- 75(12)
- 100(19)
- 150(24)
- 200(16)
- 300(17)
- 400(15)
- 500(7)
- 600(15)
- ベルト呼び幅をもっと見る
歯数
- 100(5)
- 105(4)
- 106(4)
- 110(5)
- 112(4)
- 114(4)
- 115(5)
- 120(5)
- 125(6)
- 129(4)
- 135(4)
- 140(4)
- 150(4)
- 155(4)
- 160(4)
- 166(4)
- 170(4)
- 174(4)
- 176(4)
- 180(6)
- 歯数をもっと見る
100・105・106・110・112・114・115・120・125・129・135・140・150・155・160・166・170・174・176・180・歯数をもっと見る
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- 椿本チエイン(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト・椿本チエイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
椿本チエイン¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,198~税込¥2,418~1個32日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)3.05材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形DXL
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL
パワーグリップGTベルト 5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥9,898~税込¥10,888~1個32日以内出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴム種類GTベルトピッチ(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5GT
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)5.26寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から10日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980~税込¥12,078~1個42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯形XL
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,098税込¥1,2081個52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴムタイプダブル歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,598~税込¥3,958~1個32日以内出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT