絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(5)
ベルト幅(mm)
  • 16.7
  • 3(40)
  • 4(16)
  • 5(52)
  • 6(81)
  • 6.4(22)
  • 9(18)
  • 9.5(27)
  • 10(212)
  • 12.7(36)
  • 15(442)
  • 20(29)
  • 22(78)
  • 25(378)
  • 30(137)
  • 40(334)
  • 50(20)
  • 60(326)
  • 80(93)
  • 100(95)
  • 120(88)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(2)
材質
  • ゴム(4)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • バンドー化学(6)
  • フェナー・ドライブズ(1)
  • 鯨印(WHALE)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(74件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 穴あきVベルトレーシング 鯨印(WHALE)

    穴あきVベルトレーシング

    鯨印(WHALE)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
    用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
  • パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズ

    パワーツイスト・プラス

    フェナー・ドライブズ(4件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1本(10m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
  • バンコード Vベルト バンドー化学

    バンコード Vベルト

    バンドー化学
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    5日以内出荷
    加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
    材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンロープ バンドー化学

    サンロープ

    バンドー化学
    ¥72,980税込¥80,278
    1本
    5日以内出荷
    継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具
    用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト