絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 80(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 5000~6000未満(1)
材質
  • スチール(1)
歯数
  • 14
  • 64(152)
  • 80(189)
  • 85(155)
  • 90(156)
  • 100(182)
  • 110(156)
  • 112(178)
  • 115(154)
  • 120(164)
  • 125(163)
  • 135(161)
  • 140(189)
  • 144(152)
  • 150(159)
  • 160(200)
  • 170(170)
  • 180(149)
  • 190(157)
  • 200(181)
  • 250(158)
ブランド
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形

    三ツ星ベルト
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    0
    材質鋼材形状プーリ:A形寸法W(mm)27厚さt(mm)適用フランジ:1寸法K(mm)13歯形T10寸法LA(mm)32H(mm)2.5プーリ幅(mm)25
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M

    バンドー化学
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)80構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
ベルト