絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
ベルト呼び幅
0.25・0.31・0.37・0.50・0.75・6・9・15・20・25・30・40・50・75・100・150・200・300・400・600・ベルト呼び幅をもっと見る
歯数
60・64・70・72・80・85・90・96・100・106・110・112・120・125・140・144・160・170・200・250・歯数をもっと見る
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・75・85・100・125・150・224・230・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
ブランド
エスコ・三ツ星ベルト・バンドー化学・ゲイツ・ユニッタ・アジア・椿本チエイン・DONGIL RUBBER BELT・ハバジット・ニッタ・イマオコーポレーション・酒井製作所・HAKKO(白光)・三木プーリ・鯨印(WHALE)・Optibelt・アミッタリ・ロボテナ・ELPA・NBK(鍋屋バイテック会社)・プロト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ベルト

765件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • リブスターベルト J形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト J形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
  • タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXL037形

    三ツ星ベルト(22件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
  • 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ

    変速ベルト(幅広変速ベルト)

    三木プーリ(16件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から101日以内出荷
    変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    材質ゴム
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • ウレタン金具 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ウレタン金具

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
  • 音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    音波式ベルト張力計

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
    付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

    バンドー化学(13件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • バンコードエンドレス#480 Φ3 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ3

    バンドー化学(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変速ベルト(幅広コグVベルト) 酒井製作所

    変速ベルト(幅広コグVベルト)

    酒井製作所(13件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。
    用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
  • タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L100形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
  • バンコードエンドレス#480 Φ6 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ6

    バンドー化学(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力930(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴あきVベルトレーシング 鯨印(WHALE)

    穴あきVベルトレーシング

    鯨印(WHALE)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
    用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
  • バンコードエンドレス#480 Φ4 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ4

    バンドー化学(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力410(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンションメーター バンドー化学

    テンションメーター

    バンドー化学(9件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
    仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)長さ(mm)165材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ直径(Φmm)15(最大)質量(g)96
ベルト