絞り込み
出力(kW)
- 0.000089(1)
- 0.00023(1)
- 0.0138(1)
- 0.0296(1)
ブランド
- マブチモーター(3)
電源
- 直流(3)
極数
- 3
- 2(25)
- 4(84)
- 5(2)
- 6(22)
- 9(1)
定格電圧(V)
- DC1.5(1)
- DC1.5~3.0(1)
- DC1.5~3.5(1)
- DC2.5~3.5(1)
- DC2.8(1)
- DC3(2)
- DC4.5~9.6(1)
- DC7.2(1)
取付方式
- タップ(3)
タップ
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.000089(1)
0.00023(1)
0.0138(1)
0.0296(1)

DCモーター
マブチモーター¥3,500税込¥3,8501箱(10個)7日以内出荷Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)2.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)14.5消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)1.5~3.5適正電圧(V)2.8適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
DCモーター
マブチモーター¥3,298税込¥3,6281箱(10個)7日以内出荷Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)1.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)10消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)2.5~3.5適正電圧(V)3適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491