絞り込み
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
電源
  • 単相(1)
極数
  • 4(1)
定格電圧(V)
  • AC100/110
  • 0.95(1)
  • 48(4)
  • AC100/200(4)
  • AC100/115(1)
  • AC200/220(11)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/220/230(4)
  • AC400/440/460(2)
  • AC380/400/415(1)
  • AC400/400/440/460(2)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(1)
  • AC100(8)
  • AC200(15)
  • AC220(3)
  • AC400(1)
  • DC1.5(6)
  • DC3(6)
  • DC10.8~13.2(2)
  • DC12(4)
取付方式
  • 固定脚(1)
外被構造
  • 防滴保護型(1)
防滴保護型
ブランド
  • 日東電工(1)
日東電工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
モータ 日東電工モータ日東電工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
汎用モーター