絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(15)
  • オリエンタルモーター(1)
出力(kW)
  • 0.025(1)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.75(13)
  • 1.5(12)
  • 2.2(12)
  • 3.7(12)
  • 5.5(12)
  • 7.5(12)
  • 11(12)
  • 15(12)
  • 18.5(6)
  • 22(6)
  • 30(6)
  • 45(1)
電源
  • 三相(16)
定格電圧(V)
  • AC200/220/230
  • 48(4)
  • AC100/200(8)
  • AC220/440(4)
  • AC200/220(18)
  • AC400/440(3)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC400/440/460(4)
  • AC400/400/440/460(12)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
  • AC100(22)
  • AC160(2)
  • AC200(61)
  • AC200~230(3)
  • AC220(21)
  • AC400(39)
  • AC440(21)
  • DC1.5(6)
  • DC3(4)
  • DC12(3)
極数
  • 2(7)
  • 4(14)
  • 6(13)
取付方式
  • フランジ取付(9)
  • 立形(1)
  • 脚取付(7)
フランジ取付・立形・脚取付
外被構造
  • 全閉外扇型(11)
全閉外扇型
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から90日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形三菱電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形三菱電機
1台
欠品中
省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 の逆向き特殊対応品 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 の逆向き特殊対応品三菱電機
49,980税込54,978
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
電磁ブレーキ付モーター KIIシリーズ オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーター KIIシリーズオリエンタルモーター
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFB形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFB形三菱電機
1台
欠品中
省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形三菱電機
1台
欠品中
保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形三菱電機
57,980税込63,778
1台
73日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFOB形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFOB形三菱電機
1台
欠品中
省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋外形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PROB形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PROB形三菱電機
1台
欠品中
省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋外形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVB形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVB形三菱電機
1台
欠品中
省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形三菱電機
59,980税込65,978特価
1台
取扱停止中
保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
汎用モーター