絞り込み
出力(kW)
  • 0.2(2)
  • 0.4(5)
  • 0.55(1)
  • 0.75(3)
  • 1.5(3)
  • 2.2(4)
  • 3.7(3)
電源
  • 三相(8)
  • 交流(4)
  • 単相(2)
  • 直流(5)
極数
  • 2(1)
  • 4(10)
定格電圧(V)
  • AC200
  • 0.95(1)
  • 48(4)
  • AC100/200(4)
  • AC100/115(1)
  • AC200/220(11)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/220/230(4)
  • AC400/440/460(2)
  • AC380/400/415(1)
  • AC400/400/440/460(2)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(1)
  • AC100(8)
  • AC220(3)
  • AC400(1)
  • DC1.5(6)
  • DC3(6)
  • DC10.8~13.2(2)
  • DC12(4)
取付方式
  • その他(1)
  • フランジ取付(1)
  • 固定脚(1)
  • 脚取付(12)
外被構造
  • 全閉外扇型(3)
  • 防滴保護型(2)
全閉外扇型・防滴保護型
ブランド
  • エスコ(6)
  • 日東電工(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ニデックテクノモータ(2)
  • 富士電機(1)
  • 一宮電機(1)
エスコ・日東電工・azbil(旧:山武)・ニデックテクノモータ・富士電機・一宮電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.2(2)
0.4(5)
0.55(1)
0.75(3)
1.5(3)
2.2(4)
3.7(3)
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
32,980税込36,278
1台
当日出荷
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
25,980税込28,578
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋外用)富士電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から81日以内出荷
【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
モータ 日東電工モータ日東電工
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極ニデックテクノモータ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極ニデックテクノモータ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法G(mm)3.2寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
87,400税込96,140
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形)エスコ
68,000税込74,800
1台
翌日出荷
横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR出力(W)550極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3絶縁種別E始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号80M定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
ソウサタン azbil(旧:山武)ソウサタンazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷から46日以内出荷
AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコAC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)エスコ
109,900税込120,890
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-22A型式SF-PRO質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L保護方式IP44
AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
65,800税込72,380
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
147,700税込162,470
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M
AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
108,400税込119,240
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-22A型式SF-PR質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L
コントロールモーター azbil(旧:山武)コントロールモーターazbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
31日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
汎用モーター