絞り込み
出力(kW)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 1.5(1)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
ブランド
  • 富士電機(2)
  • 三菱電機(2)
電源
  • 三相(4)
極数
  • 4(3)
定格電圧(V)
  • AC400/440/460
  • 48(4)
  • AC100/200(5)
  • AC200/220(19)
  • AC400/440(3)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/220/230(11)
  • AC380/400/415(2)
  • AC400/400/440/460(7)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
  • AC100(23)
  • AC100~200(5)
  • AC200(62)
  • AC200~230(3)
  • AC220(16)
  • AC400(40)
  • AC440(21)
  • DC1.5(5)
  • DC3(4)
  • DC12(3)
取付方式
  • フランジ取付(1)
  • 立形(1)
  • 脚取付(3)
フランジ取付・立形・脚取付
外被構造
  • 全閉外扇型(1)
全閉外扇型
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(2)
0.4(2)
1.5(1)
3.7(1)
5.5(1)
7.5(1)
11(1)
15(1)
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • 富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋外用)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 立形三相モーター 倍電圧 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ 立形三相モーター 倍電圧

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    80日以内出荷
汎用モーター