絞り込み
出力(kW)
  • 0.75(3)
  • 1.5(3)
  • 2.2(3)
  • 3.7(3)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
電源
  • 三相(3)
定格電圧(V)
  • AC400/440
  • 48(4)
  • AC100/200(5)
  • AC200/220(18)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/220/230(16)
  • AC400/440/460(4)
  • AC380/400/415(2)
  • AC400/400/440/460(12)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
  • AC100(17)
  • AC160(2)
  • AC200(56)
  • AC200~230(3)
  • AC220(17)
  • AC400(39)
  • AC440(21)
  • DC1.5(6)
  • DC3(6)
  • DC12(4)
極数
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 6(1)
取付方式
  • フランジ取付(1)
  • 脚取付(2)
外被構造
  • 全閉外扇型(3)
全閉外扇型
ブランド
  • 富士電機(3)
富士電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形富士電機(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)富士電機
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から79日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形富士電機
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
汎用モーター